Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 500-737-10 w/cert abszolút digitális tolómérő 0-6 hüvelyk | AD4LCY 41T268

MITUTOYO 500-737-10 w/cert abszolút digitális tolómérő 0-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4LCY Modell: 500-737-10 w/certKereszthivatkozás: 41T268
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
€894.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút digitális féknyereg
Pontosság+/- 0.001 "
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÜgyFelszerelt műanyag
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás67
Pofamélység40mm
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.58
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
MITUTOYO 500-752-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 6 hüvelyk | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€388.71
MITUTOYO 500-753-10 abszolút digitális féknyereg 0-8 hüvelyk | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€476.86
MITUTOYO 500-764-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 12 hüvelyk | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "NemFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmIgen€1,008.74
MITUTOYO 500-737-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 6 hüvelyk | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmIgen€722.71
MITUTOYO 500-752-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 6 hüvelyk | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€459.22
MITUTOYO 500-754-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 12 hüvelyk | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "IgenFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€933.85
MITUTOYO 500-762-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 6 hüvelyk | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmIgen€585.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 500-737-10 w/cert abszolút digitális tolómérő 0-6 hüvelyk
€894.63 /Mértékegység