Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 500-196-30 Abszolút digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk | AE3CCR 5C672

MITUTOYO 500-196-30 abszolút digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3CCR Modell: 500-196-30Kereszthivatkozás: 5C672
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
€264.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút elektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/- 0.001 "
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyÖntött műanyag
Pofamélység1.57 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • 500-as sorozatú abszolút digitális tolómérő munkadarabok és tárgyak belső és külső átmérőjének mérésére
    • Abszolút kódoló technológia az ismételt nulla beállítási követelmények és a túllépési hibák kiküszöbölésére
    • Nagy digitális kijelző a könnyű használat érdekében gyengén megvilágított és erős fényviszonyok között, valamint szabadalmaztatott, fejlett helyszíni érzékelő a pontos mérésekhez

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
MITUTOYO 500-172-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€573.29
MITUTOYO 500-195-30 Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€259.74
MITUTOYO 500-195-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€352.49
MITUTOYO 500-197-30 abszolút digitális féknyereg 0-8 hüvelyk | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€435.32
MITUTOYO 500-197-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€464.16
MITUTOYO 500-506-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NemÖntött műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,670.09
MITUTOYO 500-506-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,910.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 500-196-30 abszolút digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk
€264.05 /Mértékegység