Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 500-505-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0–18 hüvelyk | AC6VBT 36J726

MITUTOYO 500-505-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0–18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6VBT Modell: 500-505-10CERTKereszthivatkozás: 36J726

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,813.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút elektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/- 0.002 "
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÜgyFelszerelt műanyag
TanúsítványHosszú formájú kalibrációs igazolás
Pofamélység90mm
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-18"/0-450 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
MITUTOYO 500-172-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€573.29
MITUTOYO 500-195-30 Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€259.74
MITUTOYO 500-195-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€352.49
MITUTOYO 500-197-30 abszolút digitális féknyereg 0-8 hüvelyk | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€435.32
MITUTOYO 500-197-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€464.16
MITUTOYO 500-506-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NemÖntött műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,670.09
MITUTOYO 500-506-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,910.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 500-505-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0–18 hüvelyk
€1,813.97 /Mértékegység