Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 500-173CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 12 hüvelyk | AE4CXZ 5JK60

MITUTOYO 500-173CERT Abszolút digitális tolómérő 0–12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4CXZ Modell: 500-173CERTKereszthivatkozás: 5JK60
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
€1,162.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút elektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/-0.0015"/0.03 mm
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÜgyÖntött műanyag
TanúsítványHosszú formájú kalibrációs igazolás
Pofamélység2.52 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-12"/0-300 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

A digitális tolómérőt a tudományos és gyártó létesítményekben lévő tárgyak belső és külső átmérőjének vagy távolságának mérésére használják. A Mitutoyo 500-173CERT abszolút digitális tolómérő pontosan kiszámítja ezeket az értékeket, és tizedesvessző pontossággal megjeleníti az eredményeket.

Jellemzők:

  • Ez a mérőtoló nagy kontrasztú, könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkezik a mért értékek tizedesvessző pontosságú megjelenítéséhez.
  • Abszolút elektromágneses lineáris kódolórendszerrel rendelkezik a pontos mérés érdekében.
  • Ez a Mitutoyo 500-173CERT digitális tolómérő ZERO / ABS gombbal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kijelző nullázását bármely csúszka pozícióban.
  • Alacsony áramerősségű integrált áramkörrel rendelkezik, amely körülbelül 5 éves akkumulátor-élettartamot biztosít.
  • Ez a féknyereg keményfém végű pofákkal rendelkezik, amelyek alkalmasak durva kész alkatrészekhez, öntéshez és kövek csiszolásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet nullázni a digitális tolómérőket?

V. Ezek a digitális tolómérők egy nulla gombbal rendelkeznek, amellyel a leolvasási értéket nullára lehet állítani a záráskor. Bezárás után a tolómérő 0.000 hüvelyket mutat, és készen áll a mérésekre.

K. Mi a digitális tolómérők tűrésértéke?

V. A digitális tolómérők tűrése 0.002 hüvelyk.

K. Mennyire pontosak a digitális tolómérők?

V. A digitális tolómérők rendkívül pontos műszerek, amelyek kritikusak a laboratóriumokban és tudományos létesítményekben végzett mérésekhez. Ezek a digitális tolómérők a munkadarab belső és külső átmérőjének és mélységének 0.0005 hüvelykig pontosak. Ezenkívül ezek a műszerek a mért értéket nagy pontossággal konvertálják a kívánt mértékegységrendszerre.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
MITUTOYO 500-172-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€573.29
MITUTOYO 500-195-30 Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€259.74
MITUTOYO 500-195-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€352.49
MITUTOYO 500-197-30 abszolút digitális féknyereg 0-8 hüvelyk | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€435.32
MITUTOYO 500-197-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€464.16
MITUTOYO 500-506-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NemÖntött műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,670.09
MITUTOYO 500-506-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,910.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 500-173CERT Abszolút digitális tolómérő 0–12 hüvelyk
€1,162.68 /Mértékegység