A Mitutoyo 500-193 abszolút digitális tolómérő a munkadarabok külső és belső méreteit méri. Alkalmas tárgyak mérésére laboratóriumokban, gyártóhelyeken, autóipari létesítményekben, kutatóközpontokban és gyártósorokon.
Jellemzők:
- 450-1000 mm-es mérési tartományok mérésére alkalmas.
- Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, hogy rögzítse a féknyereg alkatrészeit, és precíz teljesítményt biztosít hosszabb órákon át.
- Ez a Mitutoyo 500-193 féknyereg ZERO / ABS gombbal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kijelző nullázását bármely csúszka pozícióban.
- Abszolút elektromágneses lineáris kódolórendszerrel rendelkezik a pontos mérés érdekében.
- Alacsony áramerősségű integrált áramkörrel rendelkezik, amely körülbelül 5 éves akkumulátor-élettartamot biztosít.
- Ez a féknyereg keményfém végű pofákkal rendelkezik, amelyek alkalmasak durva kész alkatrészekhez, öntéshez és kövek csiszolásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet nullázni a digitális tolómérőket?
V. Ezek a digitális tolómérők egy nulla gombbal rendelkeznek, amellyel a tolómérő leolvasását nullára lehet állítani a záráskor. Bezárás után a tolómérő 0.000 hüvelyket mutat, és készen áll a mérésekre.
K. Mi a digitális tolómérők tűrésértéke?
V. A digitális tolómérők tűrése 0.002 hüvelyk.
K. Milyen mérések érhetők el a tolómérőkből?
V. Ideális esetben négyféle mérés végezhető tolómérővel. Ezekkel a műszerekkel olyan mérések végezhetők, mint a tárgyvastagság, külső átmérő, lépéstávolság, belső átmérő és furatmélység.