Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 500-170-30 Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AD6XPT 4CGK4

MITUTOYO 500-170-30 Abszolút digitális tolómérő 0–4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XPT Modell: 500-170-30Kereszthivatkozás: 4CGK4
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
€327.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút elektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/- 0.001 "
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyFelszerelt műanyag
Pofamélység1.57 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-4"/0-100 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

A Mitutoyo 500-170-30 abszolút digitális tolómérőt úgy tervezték, hogy pontos, belső méreteket, megismételhető külső méreteket, mélység- és lépésméréseket biztosítson pontossággal és korlátlan sebességgel. Ezt a Mitutoyo 4 hüvelykes digitális tolómérőt kutatóközpontokban, famegmunkáló állomásokon, asztalos egységekben és matematikai/mérnöki központokban használják a tárgyak pontos leolvasásának mérésére.

Jellemzők:

  • Ez a Mitutoyo digitális tolómérő LCD-képernyővel rendelkezik, amely gyenge fényviszonyok mellett is mutatja a mért értékeket.
  • AOS (Advanced Onsite Sensor) indukciós típusú jeladóval rendelkezik, amely a csúcskategóriás ABS hűtőfolyadék-álló féknyergekben használható.
  • Ez a digitális tolómérő elektromágneses indukciós típusú ABS jeladóval rendelkezik, anélkül, hogy a mérés során a mérleg felületén szennyeződne.
  • ABS (abszolút) skálával rendelkezik, amelynek bekapcsolás után nincs szüksége az eredet beállítására, és a válaszsebesség korlátozása nélkül működik.
  • Ez a Mitutoyo 4 hüvelykes digitális tolómérő olyan érzékelési jelet kínál, amelyet nem befolyásol a mérleg felületén lévő szennyeződés (víz és olaj).

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú lineáris kódolót használnak ebben a digitális tolómérőben?

A. Elektrosztatikus kapacitás.

K. Miből készült ez a féknyereg?

A. A Mitutoyo 500-170-30 abszolút digitális tolómérő rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

K. Milyen akkumulátort használ ez a Mitutoyo 4 hüvelykes digitális féknyereg?

A. SR44 akkumulátor.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr
MITUTOYO 500-172-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€573.29
MITUTOYO 500-195-30 Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€259.74
MITUTOYO 500-195-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 4 hüvelyk | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€352.49
MITUTOYO 500-197-30 abszolút digitális féknyereg 0-8 hüvelyk | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€435.32
MITUTOYO 500-197-30CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 8 hüvelyk | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€464.16
MITUTOYO 500-506-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NemÖntött műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,670.09
MITUTOYO 500-506-10CERT Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,910.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 500-170-30 Abszolút digitális tolómérő 0–4 hüvelyk
€327.44 /Mértékegység