MITUTOYO 552-314-10CERT digitális féknyereg 0 - 40 In | AC6VCA 36J733

MITUTOYO 552-314-10CERT digitális tolómérő 0–40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6VCA Modell: 552-314-10CERTKereszthivatkozás: 36J733

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,887.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg
Pontosság+/- 0.002 "
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÜgyFelszerelt műanyag
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás66
Pofamélység150mm
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-40"/0-1000 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)32.99
Hajó hossza (cm)138.2
Hajószélesség (cm)6.3
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelbontásPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékÁr
MITUTOYO 552-315-10CERT digitális féknyereg 0 - 60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€4,110.97
ajánlatkérés
MITUTOYO 552-316-10CERT digitális féknyereg 0 - 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "IgenFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€6,134.05
ajánlatkérés
MITUTOYO 552-312-10 digitális féknyereg 0-18 In | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-18"/0-450 mm€1,699.42
MITUTOYO 552-313-10 digitális féknyereg 0 - 24 In | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm€1,908.40
MITUTOYO 552-314-10 digitális tolómérő 0 - 40 hüvelyk | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,392.14
MITUTOYO 552-315-10 digitális féknyereg 0 - 60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€3,640.25
ajánlatkérés
MITUTOYO 552-316-10 digitális féknyereg 0 - 80 In | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NemFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€5,278.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 552-314-10CERT digitális tolómérő 0–40 hüvelyk
€3,887.69 /Mértékegység