WESCO Alumínium és acél U csónakok


Szűrő
Görgőkerekek száma: 6
StílusModellHandleTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPlatform stílusKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
273291
-1750 font60 "63 "16 "Futófelület lemezpoliuretán€760.71
B
273293
-1750 font61.25 "53 "17.5 "SimaMoldon gumi€418.09
A
273292
-1750 font60 "63 "18 "Futófelület lemezpoliuretán€509.87
C
273295
-1750 font60 "63 "24 "Futófelület lemezpoliuretán€967.46
D
273294
-1750 font60 "63 "16.25 "WoodMoldon gumi€454.57
E
273296
Összecsukható1750 font61 "64 "16 "Nyisd kipoliuretán€1,054.68
F
270339
Elmozdítható+0.8 C fok 37 C fokon61 "63 "16 "Nyisd kipoliuretán€662.06
G
273290
Acél1750 font66 "49 "23.75 "Nyisd kipoliuretán€446.53

Alumínium és acél U csónakok

A Wesco U-boatok nehéz dobozokat és csomagokat szállítanak éttermekben, szállodákban, élelmiszerboltokban és raktárakban. Ezek az U-csónakok hosszú és keskeny alumínium platformokkal rendelkeznek, hogy átférjenek szűk és szűk helyeken, magas végpanelekkel, amelyek megakadályozzák a rakomány elcsúszását, és mindkét oldalon fogantyúkkal tolják vagy húzzák a kocsit. Ezek az U-csónakok 2 merev középső görgővel rendelkeznek, 4 elforgatható végű görgővel a könnyű manőverezhetőség érdekében szűk folyosókon és szűk helyeken. Akár 1750 font súlyú terhet is képesek kezelni. Válasszon ezeknek az U-csónakoknak a széles kínálatából, amelyek horganyzott acél változatban is kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?