Maró szekrények

Szűrő

JUSTRITE -

Sure-Grip EX sorozatú, mély karcsú szabványos korrozív szekrények

StílusModellAjtó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A895402Kézikönyv€4,965.96
B895422Önzáró€5,334.40
JUSTRITE -

ChemCor sorozatú Compac bélelt Hazmat szekrények

StílusModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességtípusÁr (ÁFA nélkül)
A86042824 gal.13.8 "18.5 "13.8 "Pult€2,007.39
B861228212 gal.14.6 "30.5 "20 "Compac€3,094.48
JUSTRITE -

Fa laminált savszekrények

StílusModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességPolcok számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A24120-15.2 "16 "22.5 "0Pult€1,670.74
B241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-€5,857.74
C2414036 (2.5 literes palack)---1Pult alatt€4,418.35
JUSTRITE -

ChemCor sorozatú bélelt Hazmat szekrények

StílusModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességAjtók számaPolcok számaÁr (ÁFA nélkül)
A862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€4,241.16
B862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€4,712.40
C863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€4,241.16
D864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€5,654.88
D866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€6,597.36
StílusModellAjtó típusaSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
A892302KézikönyvStandard €2,676.69
A892322ÖnzáróPult alatt€2,975.03
JAMCO -

Maró biztonsági szekrény

StílusModellAjtók számaKapacitásMélységPolcok számaBiztonsági szekrény típusSump kapacitásSzélességAz ajtó nyitási magasságaÁr (ÁFA nélkül)
ACL12112 gal.18 "-Pult alatt2.6 gal.23 "29 "€1,866.43
BCL24124 gal.18 "-Karcsú2.6 gal.23 "59 "€2,598.71
ajánlatkérés
CCK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "€2,947.18
DCK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "€3,283.48
ECK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "€4,078.83
CCL30230 gal.18 "-Pult alatt5.2 gal.43 "38 "€3,468.32
JUSTRITE -

Korrozív biztonsági szekrény, 2 ajtós, manuálisan zárható, 457 x 1092 x 457 mm méret, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
891302AD8BMK€2,148.10
JUSTRITE -

Pult alatti biztonsági szekrény, 2 ajtós önzáró, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
862328CD8CLN€3,374.72
JAMCO -

Korrozív SCabinet, Std Slimline, 18 gal, 23 hüvelyk x 18 hüvelyk x 44 hüvelyk, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CL18CN8BNK€1,631.96
12

Maró szekrények

A korrozív tárolószekrényeket széles körben használják vegyi anyagok tárolására azokban az esetekben, amikor a munkahelyen található biztonsági tartályok nem elég veszélyesek ahhoz, hogy külön tárolóépületben tárolják. Raptor Supplies ezen maró szekrények széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Eagle, Justrite és Jamco. A biztonsági szekrények onnan Sas Tartós, kék, epoxi-porszórt bevonattal ellátott belső és külső felületekkel, beleértve a polcokat is, kiváló védelmet nyújt a kiömlés vagy fröccsenés okozta kémiai támadások ellen. Minden szekrény nagy sűrűségű polietilén tálcákkal van ellátva, és az NFPA Code 30 és az OSHA szabványoknak megfelelően lett kialakítva. Jusztita A fa laminált sav szekrények rozsdamentes acél fogantyúkkal és csuklópántokkal vannak ellátva az oxidációs reakciók megelőzésére, állítható lábszintezőkkel a stabilitás növelése érdekében, szabadalmaztatott Haz-Alert fényvisszaverő címkékkel, amelyek jobb láthatóságot biztosítanak gyenge fényviszonyok között, és kettős kulcskészlettel a biztonságos tárolás érdekében. Válasszon a salétromsav tároló szekrények széles választékából, különböző anyagokban és tárolókapacitásokban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?