JUSTRITE 892302 Pult alatti biztonsági szekrény, Kézi, 83L Űrtartalom, 889 x 889 x 559mm Méret | AB4LEE JCB8923021, 8923021

JUSTRITE 892302 pult alatti biztonsági szekrény, kézi, 83 literes, 889 x 889 x 559 mm-es méret

Raktáron
Tétel: AB4LEE Típus: 892302Kereszthivatkozás: JCB8923021, 8923021

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,676.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás22 gal.
színekKék
Ajtó típusaKézikönyv
Külső mélység22 "
Külső magasság35 "
Külső szélesség35 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység18.8 "
Belső magasság27.4 "
Belső szélesség31.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Szerelési típusStandard
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A korrozív anyagokat biztonságosan tárolja a munkapad vagy a laborpult alatt a gyors és egyszerű hozzáférés érdekében ezekkel a Justrite kék acél pult alatti biztonsági szekrényekkel korrozív anyagokhoz, amelyek ugyanolyan minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. A manuálisan zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcokhoz vannak rögzítve, és külön polietilén bélést tartalmaznak az agresszív vegyszereknek ellenálló alsó olajteknőhöz. Könnyen eltávolíthatja a bélést a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A kézi bezárású modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA 30 előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Használja ki a kihasználatlan pult alatti helyet
  • Ugyanolyan minőségű biztonsági funkciókat kínál, mint a gyúlékony anyagok szekrényei
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaSzerelési típusÁr
JUSTRITE 892322 Pult alatti biztonsági szekrény, 2 ajtós önzáró, 889 x 889 x 559 mm Méret | AF4HPC JCB8923221, 8923221 892322ÖnzáróPult alatt€2,975.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 892302 pult alatti biztonsági szekrény, kézi, 83 literes, 889 x 889 x 559 mm-es méret
€2,676.69 /Mértékegység