JUSTRITE 895422 Maró/Savbiztos szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallon, kék | CD8CVY

JUSTRITE 895422 Maró/Savbiztos szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallonos, kék

Raktáron
Tétel: CD8CVY Típus: 895422

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,334.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás54 gal.
színekKék
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség23.25 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség20 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma3
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.55
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Justrite blue steel Deep Slimline safety cabinets for corrosives have the same quality safety features as the cabinets for flammables. All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Additionally, they include polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals. Easily remove the liner for quick cleaning of drips and leaks. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Self Close models meet OSHA, NFPA 30, NFPA 1 and the International Fire Code. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Jellemzők:

  • Ideális korlátozott alapterületű területeken vagy a jelenlegi tárolási feltételek bővítésére
  • Ugyanolyan minőségű biztonsági funkciókat kínál, mint a gyúlékony anyagok szekrényei
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaÁr
JUSTRITE 895402 Maró/Savbiztos szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, manuálisan zárható, 54 gallon, kék | CD8CVQ 895402Kézikönyv€4,965.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 895422 Maró/Savbiztos szekrény, 3 polcos, 1 ajtós, önzáró, 54 gallonos, kék
€5,334.41 /Mértékegység