Hűtőközeg visszanyerő hengerek

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Hűtőközeg visszanyerő henger

StílusModellKapacitásMagasságHasználja akötetÜres tömegSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4LZH211.84 / 26.1 kg / font17 15 / 16 "Folyadékszint érzékelő (4LZH4) vagy skála722.5 Cu In17.2 font9 1 / 16 "€286.80
B4LZH321.64 / 47.7 kg / font19.437 "Folyadékszint érzékelő vagy skála1320.6 Cu In28.0 font12.25 "€462.67
ROBINAIR -

Hűtőközeg visszanyerő hengerek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A17506Hűtőközeg visszanyerő henger€617.00
B17572Tartály€498.29

Hűtőközeg visszanyerő hengerek

A hűtőközeg-visszanyerő hengertartályok segítik a fluorozott szénhidrogének visszanyerését, visszanyerését és újrahasznosítását a hűtőegységekben. Kétnyílású szeleppel rendelkeznek, amely pára- és folyadékszint-mérlegekkel / érzékelőkkel (külön megvásárolható) használható a túltöltés megakadályozása érdekében. Porszórt felülettel rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Ezek az ARI és DOT által meghatározott tartályok 400 psi üzemi besorolást biztosítanak, és 30 és 50 lb tartályméretben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?