JUSTRITE 8630282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 1 polc, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | CD8CLR JCB8630282, 86302821

JUSTRITE 8630282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 1 polc, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm méret

Raktáron
Tétel: CD8CLR Típus: 8630282Kereszthivatkozás: JCB8630282, 86302821

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,241.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás30 gal.
színekKék
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység14.6 "
Inside FinishLánggal bevont hőre lágyuló műanyag
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód9403200026
Származási országUS

Termék részletek:

ChemCor? thermoplastic coating on all interior surfaces provides superior protection against corrosion from drips and off-gassing from harsh chemicals. Seam-free surface eliminates the need for rivets or fasteners which risk corrosion from seep-through chemicals. Non-porous surface resists staining and cleans up easily. ChemCor? Lined Hazardous Material Safety Cabinets have the same quality features found in Justrite's flammable cabinets including double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2" (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with U-Loc? padlockable handle and Haz-Alert? reflective warning labels. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Interior ChemCor? liner ensures complete corrosion resistance and protection. Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Includes a polyethylene work tray which can be secured to cabinet top for a handy work surface. Exclusive to Justrite, each cabinet comes with a "Hazardous - Keep Fire Away" label, as well as a pack of ten application-specific labels to choose from and apply to the cabinet in order to indicate its contents. Cabinets comply with NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code, and the International Fire Code. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Jellemzők:

  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • A porfesték fokozott vegyszerállóságot biztosít
  • Önzáró ajtók
  • A varrásmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket
  • Megfelel az NFPA 1, NFPA 400 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességAjtók számaPolcok számaÁr
JUSTRITE 8622282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, önzáró, 3 polcos, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Méret | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€4,712.41
JUSTRITE 8623282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 ajtós önzáró, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Méret | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€4,241.16
JUSTRITE 8645282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polc, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€5,654.87
JUSTRITE 8660282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polc, 90 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Méret | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€6,597.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8630282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 1 polc, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm méret
€4,241.16 /Mértékegység