JAMCO

A Jamco Corporation termékcsaládja ömlesztett tárolóállványokat, fém haszonkocsikat, munkapadokat, biztonsági szekrényeket, teherautókat és polckiegészítőket tartalmaz. A márka emellett számos mobil tárolóterméket is gyárt, például munkaasztalokat, kiszolgáló padokat és kocsikat, karóasztalokat, munkaállomásokat és szemeteskocsikat. FM által jóváhagyott Jamco gyúlékony folyadék biztonsági szekrények I. és II. osztályú éghető folyadékok tárolására tervezték 120 gallonig. Ezek a szekrények 2 hüvelykes szivárgásmentes küszöböt tartalmaznak a kiömlések elkerülésére, és 4 hüvelykes hegesztett zsanérokkal rendelkeznek a könnyű szállítás érdekében. A márka mobil munkapadok 5 hüvelykes x 1-1/4 hüvelykes uretán görgőket, két fékes forgót és hegesztett vázszerkezetet tartalmaznak a szerkezeti merevség érdekében. 12 méretű acél munkafelülettel és 2 hüvelykes négyzetcső lábakkal rendelkeznek a hatékony és zökkenőmentes működés érdekében. Felcsavarható görgőkkel vannak felszerelve, és porszórt felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

JAMCO Tűzveszélyes szekrények

Gyúlékony szekrényekFM-jóváhagyással rendelkező gyúlékony szekrények, amelyek legfeljebb 120 gallon I. és II. osztályú éghető folyadékok tárolására szolgálnak. 2 hüvelykes szivárgásmentes küszöb a kiömlések tárolására és 4 hüvelykes hegesztett zsanérok az egyszerű szállítás érdekében(81 termék)

JAMCO Maró szekrények

Maró szekrényekAz OSHA által jóváhagyott szekrények legfeljebb 60 gallon sav vagy más korrozív folyadék tárolására tervezték. Magától záródó / kézi vezérlésű ajtóval rendelkezik, amely akár 39 hüvelykig nyílik(11 termék)

JAMCO hengeres szekrények

Henger szekrényekTeljesen hegesztett szekrények, amelyek akár 15 hüvelyk átmérőjű targonca propánhengerek tárolására is alkalmasak. 13-as, lapított hálós oldalakkal és 1 hüvelykes csőtartó sínekkel a henger védelmére(10 termék)

JAMCO szemetes szekrények

Bin szekrények45 és 60 literes kukásszekrények, amelyeket raktárakban vagy műhelyekben terveztek apró alkatrészek tárolására. 4 hüvelykes nagy teherbírású csuklópántok egy üres egység mozgatásához targoncákkal és 3 pontos, lakatolható karral a biztonság érdekében(43 termék)

JAMCO raktárkocsik

Stock szekerek(124 termék)

JAMCO biztonsági kocsik

Biztonsági kocsik(32 termék)

JAMCO hangszerkocsik

Hangszerkocsik(30 termék)

JAMCO kombi teherautók

Kocsi teherautók(14 termék)

JAMCO Dobozos teherautók

Dobozos teherautókFenol/uretán görgőkkel rendelkezik, amelyek akár 3000 font terhelést is viselnek, valamint cső alakú fogantyúval, sima sugarú hajlítással az egyenletes megjelenés érdekében. Egyes modellek állítható polcmagassággal rendelkeznek, amely ideális készülékek vagy bútorok mozgatásához(66 termék)

JAMCO bár és csőszállító teherautók

Bár és cső teherautókRúdtartós teherautók és acél / hegesztett acél konstrukciójú panel / cső teherautók, amelyek 10000 font teherbírásig képesek elbírni(13 termék)

JAMCO paneles teherautók

Panel teherautók(43 termék)

JAMCO kádtartók

Kádtartók(6 termék)

JAMCO tömegtároló állványok

Tömeges tárolók57 hüvelyk magas, nagy teherbírású tároló egységek, 12 hüvelykes acélpolcokkal, 3/16 hüvelyk vastag szögletes sarkokkal felszerelések laboratóriumi vagy hegesztőállomásokon történő tárolásához(1 termék)

JAMCO mobil munkaasztalok

Mobil munkaasztalok(101 termék)

JAMCO munkaasztalok

Munkaasztalok(7 termék)

JAMCO Szekrény padok

SzekrénypadokMobil szekrényes munkapadok 2/4 zárható fiókkal és 5 hüvelykes poliolefin/gumi görgőkkel, amelyek akár 1400 font terhelést is képesek elviselni(2 termék)

JAMCO munkapadok

Munkapadok(91 termék)

JAMCO munkaasztal felsők

Munkapad felsők(1 termék)

JAMCO Polcok

Polcok(9 termék)

JAMCO szemetes polcok

DobozpolcokDobozos lejtős polcegységek, amelyek 58 műanyag edényből állnak, 6 polcon belül elosztva, és mindegyik polc legfeljebb 150 font teherbírású támogatja(2 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Jamco MPN keresztezi az egyenértékű Advance Tabco és a Westward modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Jamco termékekkel.

Szállítás

Ezek a Jamco termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Jamco-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A Jamcóról

A Jamco Corporation termékcsaládja ömlesztett tárolóállványokat, fém haszonkocsikat, munkapadokat, biztonsági szekrényeket, teherautókat és polckiegészítőket tartalmaz. A márka emellett számos mobil tárolóterméket is gyárt, például munkaasztalokat, kiszolgáló padokat és kocsikat, karóasztalokat, munkaállomásokat és szemeteskocsikat. FM által jóváhagyott Jamco gyúlékony folyadék biztonsági szekrények I. és II. osztályú éghető folyadékok tárolására tervezték 120 gallonig. Ezek a szekrények 2 hüvelykes szivárgásmentes küszöböt tartalmaznak a kiömlések elkerülésére, és 4 hüvelykes hegesztett zsanérokkal rendelkeznek a könnyű szállítás érdekében. A márka mobil munkapadok 5 hüvelykes x 1-1/4 hüvelykes uretán görgőket, két fékes forgót és hegesztett vázszerkezetet tartalmaznak a szerkezeti merevség érdekében. 12 méretű acél munkafelülettel és 2 hüvelykes négyzetcső lábakkal rendelkeznek a hatékony és zökkenőmentes működés érdekében. Felcsavarható görgőkkel vannak felszerelve, és porszórt felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége a márka munkapadjainak görgőiben használt hőguminak?

A Thermoguber egy puha szürke gumikerék, amely védi a padlót, és párnázott futást biztosít, így ellenáll a savaknak, vegyszereknek, olajoknak és maró anyagoknak.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Jamco tömegtároló állvány kiválasztásakor?

A megfelelő Jamco ömlesztett tároló állvány kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe vennie, mint a tárolni kívánt anyagok mérete és súlya, valamint a létesítményben rendelkezésre álló hely mennyisége.

Mikor cseréljem ki a Jamco szekrényeket?

  • Kopás és elhasználódás jelei.
  • Rozsda és korrózió.