JUSTRITE 891302 Korrózióvédő szekrény, 2 ajtós, kézi zárás, 457 x 1092 x 457 mm méret, kék | AD8BMK JCB8913021, 8913021

JUSTRITE 891302 Korrozív biztonsági szekrény, 2 ajtós, manuálisan zárható, 457 x 1092 x 457 mm méretű, kék

Raktáron
Tétel: AD8BMK Típus: 891302Kereszthivatkozás: JCB8913021, 8913021

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,148.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokNem
Kapacitás12 gal.
színekKék
Ajtó típusaKézikönyv
Külső mélység18 "
Külső magasság18 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység14.6 "
Belső magasság13 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Szerelési típusStackable
Ajtók száma2
Polcok száma0
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A szabványos 30 és 45 gallonos (114 és 170 literes) biztonsági szekrényeink tetejére szerelhető Piggyback szekrények biztonságos tárolóhelyet teremtenek anélkül, hogy értékes alapterületet foglalnának el. A szekrények önállóan is használhatók falra szerelhető egységként vagy munkalapon. A Justrite kék acél Piggyback biztonsági szekrények korrozív anyagokhoz ugyanolyan minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. A manuálisan zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcokhoz vannak rögzítve, és külön polietilén bélést tartalmaznak az agresszív vegyszereknek ellenálló alsó olajteknőhöz. Könnyen eltávolíthatja a bélést a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A kézi bezárású modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA 30 előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Bővítse a tárolást és biztonságosan válassza el a korrozív anyagokat
  • Kizárólag összetételű festék- és politálcákkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a savaknak, lúgoknak és oldószereknek
  • Ugyanolyan minőségi biztonsági funkciókat kínál, mint a gyúlékony anyagok szekrényei
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 891302 Korrozív biztonsági szekrény, 2 ajtós, manuálisan zárható, 457 x 1092 x 457 mm méretű, kék
€2,148.10 /Mértékegység