JUSTRITE 24140 Savszekrény, 2 ajtós, 1 polc, 36 palack, fa, kék | CD8CEJ JCB24140BU

JUSTRITE 24140 Savszekrény, 2 ajtós, 1 polc, 36 palack, fa, kék

Raktáron
Tétel: CD8CEJ Típus: 24140Kereszthivatkozás: JCB24140BU

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,418.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSavvédő szekrény
Állítható polcokIgen
test anyagaFa laminált
Kapacitás36 (2.5 literes palack)
színekKék
Külső mélység22 "
Külső magasság35.75 "
Külső szélesség36 "
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége1
típusPult alatt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód94036090000
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek speciális tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, nagyon fontos, hogy az összeférhetetlen folyadékokat elkülönítsék a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. Tárolja biztonságosan az erősen korrozív folyadékokat, például a fenolt, a salétromsavat és a kénsavat ezekben a fa laminált tárolószekrényekben. A tartós fa konstrukció, valamint a rozsdamentes acél fogantyúk és zsanérok kivételes ellenállást biztosítanak a kemény savak okozta korrózióval szemben. A polc 1-1/4"-es (32 mm-es) középpontjain állítható, így sokféle konténer elhelyezésére van lehetőség. A szekrények állítható lábkiegyenlítőket, Haz-Alert? fényvisszaverő címkéket és dupla kulcskészletet tartalmaznak a biztonság és biztonság érdekében. Tartalmaz egy kivehetőt is. , könnyen tisztítható polietilén munkafelület, amely 5 mm-es (8/16"-es) süllyesztve segít megelőzni az esetleges szivárgásokat.

Jellemzők:

  • Tartós és rendkívül vegyszerálló
  • Az erősen maró hatású folyadékokat biztonságosan tárolja
  • Hosszú élettartamú fa konstrukció
  • Haz-Alert? fényvisszaverő címkék

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességPolcok számatípusÁr
JUSTRITE 24150 Acid szekrény, 1 polc, 2 ajtó, 60 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-€5,857.73
JUSTRITE 24120 Savszekrény, 18.5 x 24 x 16 hüvelyk, 2 ajtós, munkalap, 6 palack, fa, kék | CD8CEH JCB24120BU 24120-15.2 "16 "22.5 "-Pult€1,670.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 24140 Savszekrény, 2 ajtós, 1 polc, 36 palack, fa, kék
€4,418.35 /Mértékegység