JUSTRITE 8623282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 ajtós önzáró, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Méret | CD8CLP JCB8623282, 86232821

JUSTRITE 8623282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 ajtós önzáró, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm méret

Raktáron
Tétel: CD8CLP Típus: 8623282Kereszthivatkozás: JCB8623282, 86232821

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,241.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás22 gal.
színekKék
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Külső mélység22 "
Külső magasság35 "
Külső szélesség35 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység18.8 "
Inside FinishLánggal bevont hőre lágyuló műanyag
Belső magasság27.4 "
Belső szélesség31.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
típusPult

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.15
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód9403200026
Származási országUS

Termék részletek:

ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek által okozott gázképződés ellen. A varratmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket, amelyek korróziót kockáztatnak az átszivárgó vegyszerek miatt. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt pult alatti veszélyes anyagok biztonsági szekrényei ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, három- Pontos rozsdamentes önreteszelő ajtók lakattal zárható kilinccsel és Haz-Alert figyelmeztető címkékkel Korrózióállóság és védelem az önzáró ajtó(k) automatikusan bezáródnak és bereteszelnek, amikor egy olvadó lánc 165°F (74°C) hőmérsékleten megolvad A Justrite számára minden szekrényhez tartozik egy „Veszélyes – tartsa távol a tüzet” címkével, valamint egy tíz alkalmazás-specifikus címkét tartalmazó csomaggal, amelyek közül választhat, és felhelyezheti a szekrényre, hogy jelezze a szekrények tartalmát az NFPA 1, NFPA előírásainak 400 Veszélyes anyagok kódja és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Használja ki a kihasználatlan pult alatti helyet
  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • A porfesték fokozott vegyszerállóságot biztosít
  • Önzáró ajtók
  • A varrásmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket
  • Megfelel az NFPA 1, NFPA 400 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességAjtók számaPolcok számaÁr
JUSTRITE 8622282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, önzáró, 3 polcos, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Méret | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€4,712.41
JUSTRITE 8630282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 1 polc, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€4,241.16
JUSTRITE 8645282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polc, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€5,654.87
JUSTRITE 8660282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 polc, 90 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Méret | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€6,597.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8623282 Veszélyes anyagokat tartalmazó szekrény, 2 ajtós önzáró, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm méret
€4,241.16 /Mértékegység