EAGLE

Az Eagle kiterjedt katalógusa biztonsági dobozokat és szekrényeket, kiömlésgátló egységeket, anyagmozgató berendezéseket és közlekedésbiztonsági egységeket tartalmaz. A márka biológiailag veszélyes hulladékot tartalmazó dobozok nagy sűrűségű polietilén (HDPE) konstrukció a rozsda, horpadások és kémiai vegyületek elleni védelem érdekében. Kiszélesedő alappal rendelkeznek a stabilitás érdekében. Ezek az OSHA-kompatibilis tartályok zökkenőmentes kialakításúak, amelyeket fedő borít a szivárgás elkerülése érdekében. Eagle's dob kiömlött szennyeződései biztonságos tárolási módot biztosítanak a dobok számára. Targoncaasztalokkal vannak felszerelve a munkaterületen való könnyű mozgatáshoz. Ezek az EPA- és SPCC-kompatibilis egységek 220 gallon kapacitásúak, és legfeljebb két, egyenként 55 hüvelyk átmérőjű dob befogadására alkalmasak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

EAGLE csepegtető edények és kiömlésgátló tálcák

Csepegtető edények és kifolyótálcákVéletlen folyadék-, vegyszer-, hűtőfolyadék- vagy olajszennyeződések tárolására tervezett dobtálcák tárolódobok alatt, ahol töltés vagy adagolás történik. Polipropilénből készült, így ellenáll a horpadásoknak és vágásoknak (2 termék)

EAGLE összecsukható kiömlést gátló gátak és medencék

Összecsukható kiömlést gátló bermék és medencékKönnyű és tartós szigetelő medencék, dekontáló medencék és kiömlött gárdák, amelyeket vegyi/olaj-/szennyvízkiömlések tárolására használnak. PVC / XR5 szövetből készült, és kiváló vegyszer-, szúrás- és kopásállóságot biztosít(81 termék)

EAGLE tűzveszélyes szekrények

Gyúlékony szekrényekKiváló minőségű biztonsági szekrények gyúlékony anyagok és egyéb folyadékok tárolására a vegyiparban, az orvostudományban és a gyártóiparban. Megerősített dupla falak, zongora zsanérok, földelési csatlakozások és önreteszelő ajtók(247 termék)

EAGLE Spill Control tartozékok

Kiömlésszabályozó kiegészítőkKülönféle kiváló minőségű kádakat, csepegtetőbetéteket, kereteket, ponyvaburkolatokat, rácsokat, készleteket és tartozékokat tartalmaz a vegyszerkiömlések tárolására és tárolására. Nagy sűrűségű polietilénből készült, és kiváló vegyszerállósággal rendelkezik(101 termék)

EAGLE biztonsági szekrény tartozékok

Biztonsági szekrény kiegészítőkPolcok, kulcsok, szállítószalagok, rámpák, tálcák, elválasztók és dugók széles választékát tartalmazza, amelyek az Eagle biztonsági szekrényekkel használhatók a gyúlékony és veszélyes anyagok biztonságos tárolására. Különböző magasságokban, anyagokban, teherbírásban és kiömlési kapacitásban kapható(54 termék)

EAGLE dokkolólemezek és táblák

Dokkoló táblák és táblákHordozható polidokkoló lemezek kézi teherautók, két-/négykerekű babák és kocsik szállítására 1000 lb-ig. Hordozó fogantyúval felszerelve a maximális munkahelyi hordozhatóság érdekében (3 termék)

EAGLE dugattyús kannák

Dobdobozok(12 termék)

EAGLE szállítódobok

Szállító dobok(97 termék)

EAGLE hulladékgyűjtő kannák

Ártalmatlanítási kannákEmelje fel az olajleeresztő és biztonsági ártalmatlanító kannákat, amelyek alkalmasak olajok, vegyi hulladékok és egyéb gyúlékony/veszélyes anyagok tárolására. 2.5, 3 és 5 gallonos kapacitással kapható (7 termék)

EAGLE tölcsérek

csatornák(1 termék)

EAGLE polárhuzatok és oszlophüvelyek

Bollard burkolatok és post hüvelyekUV-gátlókkal ellátott HDPE hüvelyek, amelyek ellenállnak a fakulásnak, rozsdásodásnak vagy repedésnek az oszlopokban vagy oszlopokban. Könnyen becsúsztatható 4, 6 és 8 hüvelykes NPT csövekbe, és nem igényel éves karbantartást(57 termék)

EAGLE maró szekrények

Maró szekrényekTűzveszélyes vagy veszélyes folyadékok (legfeljebb 60 gallon) tárolására alkalmas biztonsági szekrények. Megerősített kettős falú konstrukció, 1.5 hüvelykes légtérrel, kézi, önzáró és tolóajtós opciókkal(41 termék)

EAGLE Biohazard Waste Cans

Biohazard hulladékkonzervekMegfelel az OSHA követelményeinek; célja, hogy megvédje a munkavállalókat a potenciális biológiai veszélyektől. Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) konstrukció a rozsda, horpadások és vegyi anyagok elleni védelem érdekében. Önzáró fedéllel és lábkarral rendelkezik. 6, 10 és 14 gallonos konténerek kaphatók (3 termék)

EAGLE dobos adagoló és tárolórendszerek

Dobadagoló és tároló rendszerekTartalmazza a dobos felrakógépeket, a tárolódobozokat, a rakodópolcokat és a bölcsőket, amelyek alkalmasak akár 2000 font súlyú nehéz fém- és nejlonhordók egymásra rakására és szállítására (5 termék)

EAGLE Spill Berms

Kiömlő bermek(34 termék)

EAGLE Bollárok

PólókSzénacél/polietilén oszlopok, amelyek karbantartást nem igénylő figyelmeztető zónát alakítanak ki, hogy megakadályozzák a rohamozást vagy az autóbaleseteket. Opcionális gumi alapok is elérhetők a maximális stabilitás érdekében(28 termék)

EAGLE járdaszegély rámpák

Kerék rámpákAlkalmas nehéz szervizkocsik és poggyászok repülõgépbe szállítására szervizjármûvbõl. A megemelt texturált felület biztosítja a jó tapadást és a csúszásmentes működést, valamint a teljes hosszúságú védőkorlátok a könnyű kezelés és hordozhatóság érdekében. 750 és 1000 font teherbírású változatban kapható (3 termék)

EAGLE fedett kiömlésgátló raklapok és platformok

Fedett kiömlést gátló raklapok és platformokEPA- és SPCC-kompatibilis kétdobos munkaállomások dobok tárolására; 220 gallon maximális kiömlési kapacitással rendelkezik. Cseretakarók az Eagle 1626 és 1628 kiömlésgátló egységekhez is kaphatók(3 termék)

EAGLE dobtartozékok

Dob tartozékokFolyadékok, vegyszerek, olajok vagy más gyúlékony folyadékok adagolására használt rozsdamentes acél/sárgaréz csapok petrolkémiai, orvosi és autógyártó létesítményekben (32 termék)

EAGLE padkonzervek

Pados kannák(13 termék)

EAGLE védőkorlát

Őrsínek(14 termék)

EAGLE Desk Mover és Dolly tartozékok

Asztali mozgató és Dolly kiegészítőkTartalmaz dob forgóvázas mobil kezelőgépeket és dobdobozos rácsokat, amelyeket nehéz dobok finomítókban, valamint élelmiszer- és italgyárakban történő továbbítására és tárolására terveztek. Polietilén szerkezet, amely ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek (4 termék)

EAGLE Drum Dollies

Dob Dollies(3 termék)

EAGLE dobemelők

Dobemelők(2 termék)

EAGLE hordós kézikocsik

Dobos teherautók(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Eagle MPN-ek keresztezik az egyenértékű Vestil és ENPAC egyedi hivatkozásokat olyan kategóriákban, mint a biztonsági dobozok és szekrények. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Eagle termékekkel.

Szállítás

Ezek az Eagle termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket az Eagle-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Eagle-ről

Az Eagle kiterjedt katalógusa biztonsági dobozokat és szekrényeket, kiömlésgátló egységeket, anyagmozgató berendezéseket és közlekedésbiztonsági egységeket tartalmaz. A márka biológiailag veszélyes hulladékot tartalmazó dobozok nagy sűrűségű polietilén (HDPE) konstrukció a rozsda, horpadások és kémiai vegyületek elleni védelem érdekében. Kiszélesedő alappal rendelkeznek a stabilitás érdekében. Ezek az OSHA-kompatibilis tartályok zökkenőmentes kialakításúak, amelyeket fedő borít a szivárgás elkerülése érdekében. Eagle's dob kiömlött szennyeződései biztonságos tárolási módot biztosítanak a dobok számára. Targoncaasztalokkal vannak felszerelve a munkaterületen való könnyű mozgatáshoz. Ezek az EPA- és SPCC-kompatibilis egységek 220 gallon kapacitásúak, és legfeljebb két, egyenként 55 hüvelyk átmérőjű dob befogadására alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Eagle Tower szekrények

Eagle Tower szekrények

Sas Torony szekrények 4 hüvelykes állítható lábakkal rendelkezik a padló nedvesség elleni védelme érdekében. 18-as vastagságú acélból készülnek, és a tartósság érdekében megerősített duplafalú szerkezettel rendelkeznek. Ezek az NFPA és OSHA-kompatibilis egységek feat...

Ólommentes, magas fényű, rásütött por felület a korrózió megelőzésére.

Eagle SafeSmoker cigarettatartók

Eagle SafeSmoker cigarettatartók

Sas SafeSmoker cigarettatartók belül van egy horganyzott acél gyűjtővödör. Esőálló kialakításuk korlátozza a víz bejutását, hogy korlátozza a szagokat. A hamutartó teteje könnyedén eltávolítható a gyűjtővödör kiürítéséhez.

Eagle Poly Guide-Post Határolók

Eagle Poly Guide-Post Határolók

Sas Poly Guide-Post Határolók könnyű, hordozható oszlopok, amelyek figyelmeztetnek, irányítanak és meghatározott határokat állítanak fel a gyalogosok és járművek számára kereszteződésekben, parkolókban és utakon. Ezek a MUTCD-kompatibilis határolók 3 hüvelyk széles fényvisszaverő sávokkal rendelkeznek ...

a jobb láthatóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi kiömlés elleni védekezésre van szükségem?

A kiömlést gátló rendszernek képesnek kell lennie a legnagyobb tartály térfogatának legalább 10%-ának befogadására, hogy megfeleljen az EPA és SPCC szabványoknak.

Miért készülnek az Eagle biztonsági dobozok HDPE-ből acél helyett?

A HDPE nagyobb vegyszer- és korrózióállósággal rendelkezik, mint az acél. A HDPE UV-védelmet is biztosít, így alkalmas kültéri használatra.

Melyek az Eagle biztonsági kannák előnyei?

Eagle biztonsági dobozok megakadályozzák a robbanást a folyadékok adagolása közben, és ideálisak éghető folyadékok tárolására és szállítására.

Mi a különbség a piros és a sárga biztonsági tárolószekrények között?

A piros szekrényeket kis méretű tartályokhoz (festék- és aeroszolos dobozokhoz), míg a sárga szekrényeket nagy, 5 gallonos tartályokhoz tervezték, és polcokat lehet eltávolítani vagy hozzáadni a cserélhető használathoz.

Mi a különbség az I. és a II. típusú biztonsági kannák között?

Az Eagle I-es típusú biztonsági kannák egy nyílással rendelkeznek az öntéshez és a feltöltéshez, míg a II-es típusú biztonsági dobozoknak két nyílása van (az egyik az öntéshez, a másik a töltéshez).