A munkalap és a Compac szekrények lehetővé teszik a munkaterületek testreszabását és a rendelkezésre álló hely maximális kihasználását. Akár a meglévő tárolóhelyet bővítik, akár vegyszereket tesznek elérhetővé a munkaállomásokon, ezek a kisebb méretű szekrények jelentik a megoldást, amikor a hely szűkös. ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A varratmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket, amelyek korróziót kockáztatnak az átszivárgó vegyszerek miatt. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt munkalapon található veszélyes anyagok biztonsági szekrényei ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, három- Pontos rozsdamentes acél lövedékes önreteszelő ajtók U-Loc® lakattal zárható fogantyúval és Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A teljes egészében epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés teljes körű korrózióállóság és védelem. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem megolvad 165°F (74°C) tűz esetén. Egyedülálló, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Exkluzív A Justrite számára minden szekrényhez tartozik egy „Veszélyes – Tartsa távol a tüzet” címkével, valamint egy tíz alkalmazás-specifikus címkét tartalmazó csomaggal, amelyek közül választhat és a szekrényre felhelyezhető, hogy jelezze annak tartalmát. A szekrények megfelelnek az NFPA 1, NFPA előírásainak. 400 Veszélyes anyagok kódja és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat. A szekrényekre tíz év garancia vonatkozik.
Jellemzők:
- Ideális minimális helyhez
- A porfesték fokozott vegyszerállóságot biztosít
- Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
- Önzáró ajtók
- A varrásmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket
- Megfelel az NFPA 1, NFPA 400 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak