ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A varratmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket, amelyek korróziót kockáztatnak az átszivárgó vegyszerek miatt. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt veszélyes anyagok biztonsági szekrényei ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2"-es (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílást, állítható polcokat, hárompontos szekrényeket. rozsdamentes acél lövedékes önreteszelhető ajtók U-Loc® lakattal zárható kilinccsel és Haz-Alert® fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A teljes egészében epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés biztosítja a teljes korróziót ellenállás és védelem. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Justrite, minden szekrényhez tartozik egy „Veszélyes – Tartsa távol a tüzet” címkével, valamint egy tíz alkalmazás-specifikus címkét tartalmazó csomaggal, amelyek közül választhat, és felhelyezheti a szekrényre, hogy jelezze annak tartalmát. A szekrények megfelelnek az NFPA 1, NFPA 400 szabványoknak. Veszélyes anyagok kódja és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.
Jellemzők:
- Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
- A porszórt bevonat fokozott vegyszerállóságot biztosít
- Önzáró ajtók
- A varrásmentes felület szükségtelenné teszi a szegecseket vagy rögzítőket
- Megfelel az NFPA 1, NFPA 400 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak
- FM-jóváhagyással