Tárolja biztonságosan a veszélyes anyagokat egy munkapad vagy laborpult alatt a gyors és egyszerű hozzáférés érdekében ezekkel a Justrite pult alatti veszélyes anyagok biztonsági szekrényeivel, amelyek ugyanolyan minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcok tetején helyezkednek el, és külön polietilén bélést tartalmaznak az alsó olajteknőhöz, hogy ellenálljanak az agresszív vegyszereknek. Könnyen eltávolíthatja a bélést a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat, kívül és belül, fokozott vegyszerállóságot biztosít. A Justrite kizárólagos terméke minden szekrényhez tartozik egy "Veszélyes – Tartsa távol a tüzet" címkével, valamint egy tíz alkalmazás-specifikus címkét tartalmazó csomaggal, amelyek közül választhat, és felhelyezheti a szekrényre, hogy jelezze annak tartalmát. A szekrények megfelelnek az NFPA 1, az NFPA 400 veszélyes anyagok kódexének és a nemzetközi tűzvédelmi szabályzatnak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.
Jellemzők:
- Használja ki a kihasználatlan pult alatti helyet
- Biztosítja a teljes szabályozási megfelelést a veszélyes anyagok tárolása során
- A porszórt bevonat fokozott vegyszerállóságot biztosít
- Önzáró ajtók
- Minden epoxi rásütött porszórt bevonat fokozott vegyszerállóságot biztosít
- Megfelel az NFPA 1, NFPA 400 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak
- FM-jóváhagyással