JUSTRITE 24120 Savszekrény, 18.5 x 24 x 16 hüvelyk, 2 ajtós, munkalap, 6 palack, fa, kék | CD8CEH JCB24120BU

JUSTRITE 24120 Savszekrény, 18.5 x 24 x 16 hüvelyk, 2 ajtós, munkalap, 6 palack, fa, kék

Raktáron
Cikkszám: CD8CEH Típus: 24120Kereszthivatkozás: JCB24120BU

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,330.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSavvédő szekrény
Állítható polcokIgen
színekKék
Külső mélység16 "
Külső magasság18.5 "
Külső szélesség24 "
Belső mélység15.2 "
Belső magasság16 "
Belső szélesség22.5 "
AnyagWood
Ajtók száma2
Polcok száma0
típusPult

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód9403608081
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. Tárolja biztonságosan az erősen korrozív folyadékokat, például a fenolt, a salétromsavat és a kénsavat ezekben a fa laminált tárolószekrényekben. Ideális kisebb mennyiségekhez, munkaasztalon történő használatra. A tartós fa konstrukció, valamint a rozsdamentes acél fogantyúk és zsanérok kivételes ellenállást biztosítanak a kemény savak okozta korrózióval szemben. A polcok 1-1/4"-es (32 mm-es) középpontjain állíthatók, hogy sokféle tárolóedényt elhelyezzenek. A szekrények állítható lábkiegyenlítőket, Haz-Alert? fényvisszaverő címkéket és dupla kulcskészletet tartalmaznak a biztonság és biztonság érdekében.

Jellemzők:

  • Tartós és rendkívül vegyszerálló
  • Az erősen maró hatású folyadékokat biztonságosan tárolja
  • Ideális kisebb mennyiségekhez
  • Hosszú élettartamú fa konstrukció
  • Haz-Alert? fényvisszaverő címkék

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső magasságBelső szélességPolcok számatípusÁr
JUSTRITE 24150 Acid szekrény, 1 polc, 2 ajtó, 60 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-€5,069.45
JUSTRITE 24140 Savszekrény, 2 ajtós, 1 polc, 36 palack, fa, kék | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (2.5 literes palack)---1Pult alatt€3,612.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 24120 Savszekrény, 18.5 x 24 x 16 hüvelyk, 2 ajtós, munkalap, 6 palack, fa, kék
€1,330.47 /Mértékegység