FANTECH Kiegyensúlyozó csappantyúk

Szűrő

DAYTON -

HVAC kiegyensúlyozó csappantyúk, négyzet alakú keret

A Dayton négyzet alakú kiegyenlítő csappantyúk a légáramlás szabályozására szolgálnak a HVAC rendszerekben ipari és kereskedelmi környezetben. Ezek a csappantyúk 22-es merev acéltesttel rendelkeznek, horganyzott bevonattal a nagyobb korrózióállóság érdekében, és négyzet alakú kerettel rendelkeznek a függőleges helyzetben történő könnyebb felszerelés érdekében. Ezenkívül egyetlen pengével vannak beépítve, amelyet egy szárnyas anya csavaron történő meghúzásával lehet beállítani és rögzíteni, ezáltal fenntartva az állandó légáramlást a helyiségben/térben. Az egységek nem igényelnek karbantartást, kivéve a szennyeződések légáramtól való távoltartását, és 6, 8, 10 és 12 hüvelykes csőmagasságban kaphatók.

StílusModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A22CV776"6"€73.83
A22CV788"8"€78.85
A22CV8010 "10 "€94.92
A22CV7912 "12 "€92.41
DAYTON -

Kiegyenlítő csillapítók, kerek

A Dayton kerek kiegyenlítő csappantyúit a légáramlás szabályozására használják kis sebességű és alacsony nyomáskülönbségű rendszerekben. Ezek a lengéscsillapítók horganyzott acélból készült kerettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, valamint szintetikus hüvelyes csapágyakkal, amelyek ellenállnak a szennyeződéseknek, beleértve a vizet, port és gyártási részecskéket. Kézi kézi kvadránsokkal rendelkeznek, amelyek a helyükre rögzíthetők, és 6, 8, 10, 12 és 14 hüvelykes csőátmérőben kaphatók.

StílusModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A2TFX75-7 / 8 "6"€148.31
A2TFX87-7 / 8 "8"€152.62
A2TFX99-7 / 8 "10 "€157.56
A2TFY111-7 / 8 "12 "€168.61
A2TFY213-7 / 8 "14 "€195.24
DAYTON -

Távoli kiegyensúlyozó csappantyú

A Dayton távkiegyenlítő csappantyúi alkalmasak HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionáló) rendszerek légáramlásának szabályozására. Ezek a csappantyúk távvezérlésűek (ha olyan sziklamennyezet mögé vannak felszerelve, ahol nem lehetséges a kézi hozzáférés), a lapátok helyzetének megváltoztatása érdekében a légáramlás szintjének beállításához egy helyiségben vagy egyetlen zónában. Tartalmaznak egy távirányítót, amely elemjelző jelekkel mutatja az akkumulátor állapotát. Válasszon a 6, 8, 10 és 12 hüvelykes átmérőjű távoli kiegyensúlyozó csappantyúk széles választékából.

StílusModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A48C1596"6"€147.14
A48C1608"8"€174.34
A48C16110 "10 "€160.51
A48C16212 "12 "€166.39
DAYTON -

Manuális kiegyensúlyozó csillapítók, Single Penge, Acél keret

A Dayton kiegyenlítő csappantyúkat HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionáló) rendszerek légáramlásának szabályozására tervezték. Ezek a téglalap alakú lengéscsillapítók kézzel állítható kvadránssal rendelkeznek, amely egyszerűen egyetlen szögben/helyzetben rögzíthető és rögzíthető, ezáltal fenntartva a légáramlás állandó szintjét a helyiségben vagy a létesítmény területén. Horganyzott acél vázzal rendelkeznek a tartósság érdekében, és vízszintes helyzetben felszerelt pengéket tartalmaznak. Válasszon a kézi csappantyúk széles választékából, amelyek 8 és 12 hüvelyk közötti csőszélességben kaphatók.

StílusModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A22CV846"8"€77.64
A22CV856"10 "€80.53
A22CV816"12 "€80.64
A22CV838"12 "€85.97
A22CV828"10 "€85.09
A22CV8610 "12 "€94.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?