Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22CV84 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 8 x 6 | AF7NCV

DAYTON 22CV84 négyszögletes kiegyensúlyozó csappantyú 8 x 6

Raktáron
Tétel: AF7NCV Modell: 22CV84
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
€77.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú kiegyenlítő csappantyú
MűködtetőKézikönyv
Csatorna magassága6"
Csatorna szélessége8"
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret22 Gauge
Keretmélység1-7 / 8 "
Keretmagasság5-3 / 4 In.
Keret anyagGalvanizált acél
keret szélessége7-3 / 4 In.
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8481803090

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
DAYTON 22CV81 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€80.65
DAYTON 22CV82 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 10 x 8 | AB6RVY 22CV828"10 "€85.09
DAYTON 22CV86 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "€94.59
DAYTON 22CV83 Téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "€85.97
DAYTON 22CV85 Téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€80.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22CV84 négyszögletes kiegyensúlyozó csappantyú 8 x 6
€77.65 /Mértékegység