DAYTON HVAC kiegyensúlyozó csappantyúk, négyzet alakú keret


Szűrő
Használható: Alacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek , Keret: 22 Gauge , Keret mélysége: 1-7 / 8 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , Max. Hőmérséklet: 180 F , Max. Sebesség: 2000 fpm , Típus: Kézi egypengés
StílusModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
22CV77
6"6"€73.83
A
22CV78
8"8"€78.85
A
22CV80
10 "10 "€94.92
A
22CV79
12 "12 "€92.41

HVAC kiegyensúlyozó csappantyúk, négyzet alakú keret

A Dayton négyzet alakú kiegyenlítő csappantyúk a légáramlás szabályozására szolgálnak a HVAC rendszerekben ipari és kereskedelmi környezetben. Ezek a csappantyúk 22-es merev acéltesttel rendelkeznek, horganyzott bevonattal a nagyobb korrózióállóság érdekében, és négyzet alakú kerettel rendelkeznek a függőleges helyzetben történő könnyebb felszerelés érdekében. Ezenkívül egyetlen pengével vannak beépítve, amelyet egy szárnyas anya csavaron történő meghúzásával lehet beállítani és rögzíteni, ezáltal fenntartva az állandó légáramlást a helyiségben/térben. Az egységek nem igényelnek karbantartást, kivéve a szennyeződések légáramtól való távoltartását, és 6, 8, 10 és 12 hüvelykes csőmagasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?