Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22CV78 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 x 8 | AF7NCR

DAYTON 22CV78 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 x 8

Raktáron
Tétel: AF7NCR Modell: 22CV78
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
€78.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes kiegyenlítő csappantyú
MűködtetőKézikönyv
Csatorna magassága8"
Csatorna szélessége8"
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret22 Gauge
Keretmélység1-7 / 8 "
Keretmagasság7-3 / 4 In.
Keret anyagGalvanizált acél
keret szélessége7-3 / 4 In.
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8481803090

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
DAYTON 22CV79 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "€92.41
DAYTON 22CV77 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€73.83
DAYTON 22CV80 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€94.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22CV78 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 x 8
€78.86 /Mértékegység