DAYTON Manuális kiegyensúlyozó csillapítók, Single Penge, Acél keret


Szűrő
Használható: Alacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek , Keret: 22 Gauge , Keret mélysége: 1-7 / 8 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , Max. Hőmérséklet: 180 F , Max. Sebesség: 2000 fpm , Típus: Kézi egypengés
StílusModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
22CV84
6"8"€77.64
A
22CV85
6"10 "€80.53
A
22CV81
6"12 "€80.64
A
22CV83
8"12 "€85.97
A
22CV82
8"10 "€85.09
A
22CV86
10 "12 "€94.59

Manuális kiegyensúlyozó csillapítók, Single Penge, Acél keret

A Dayton kiegyenlítő csappantyúkat HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionáló) rendszerek légáramlásának szabályozására tervezték. Ezek a téglalap alakú lengéscsillapítók kézzel állítható kvadránssal rendelkeznek, amely egyszerűen egyetlen szögben/helyzetben rögzíthető és rögzíthető, ezáltal fenntartva a légáramlás állandó szintjét a helyiségben vagy a létesítmény területén. Horganyzott acél vázzal rendelkeznek a tartósság érdekében, és vízszintes helyzetben felszerelt pengéket tartalmaznak. Válasszon a kézi csappantyúk széles választékából, amelyek 8 és 12 hüvelyk közötti csőszélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?