Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22CV80 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 x 10 | AF7NCT

DAYTON 22CV80 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 x 10

Raktáron
Tétel: AF7NCT Modell: 22CV80
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
€94.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes kiegyenlítő csappantyú
MűködtetőKézikönyv
Csatorna magassága10 "
Csatorna szélessége10 "
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret22 Gauge
Keretmélység1-7 / 8 "
Keretmagasság9-3 / 4 In.
Keret anyagGalvanizált acél
keret szélessége9-3 / 4 In.
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8481803090

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
DAYTON 22CV79 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "€92.41
DAYTON 22CV77 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€73.83
DAYTON 22CV78 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€78.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22CV80 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 x 10
€94.92 /Mértékegység