DAYTON Távoli kiegyensúlyozó csappantyú


A Dayton távoli kiegyenlítő csappantyúi a légáramlás szabályozására és a levegőelosztás kiegyensúlyozására szolgálnak a fűtési, szellőztető és légkondicionáló (HVAC) rendszerekben. Ezeket a lengéscsillapítókat úgy tervezték, hogy távolról is állíthatóak legyenek egy motoros működtető segítségével.

Szűrő
Csapágyak: Szintetikus , Felhasználásra: Úgy tervezték, hogy szabályozza a légáramlást egy H VAC rendszerben , Keret: 20 Gauge , Keret mélysége: 6-3 / 8 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , Max. Hőmérséklet: 180 F , Max. Sebesség: 2000 fpm , Típus: Round
StílusModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
48C159
6"6"€147.14
A
48C160
8"8"€174.34
A
48C161
10 "10 "€160.51
A
48C162
12 "12 "€166.39

Távoli kiegyensúlyozó csappantyú

A Dayton távkiegyenlítő csappantyúi alkalmasak HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionáló) rendszerek légáramlásának szabályozására. Ezek a csappantyúk távvezérlésűek (ha olyan sziklamennyezet mögé vannak felszerelve, ahol nem lehetséges a kézi hozzáférés), a lapátok helyzetének megváltoztatása érdekében a légáramlás szintjének beállításához egy helyiségben vagy egyetlen zónában. Tartalmaznak egy távirányítót, amely elemjelző jelekkel mutatja az akkumulátor állapotát. Válasszon a 6, 8, 10 és 12 hüvelykes átmérőjű távoli kiegyensúlyozó csappantyúk széles választékából.

Működési mechanizmus

  • A HVAC rendszer jelet küld a távoli egyensúlyi csappantyú működtetőnek, hogy az épület hőmérsékleti vagy szellőzési követelményei szerint nyissa ki vagy zárja be.
  • Az aktuátor az elektromos jelet a lengéscsillapító lapát mozgatásához használt mechanikai erővé alakítja át.
  • A lengéscsillapító lapátok a tengelyre vannak felszerelve, és a szelepmozgató mozgása során a tengelyük körül foroghatnak.

Jellemzők

  • A Dayton távkiegyenlítő lengéscsillapítók szintetikus csapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, ami hosszú élettartamot biztosít.
  • Horganyzott acélból készülnek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a távoli kiegyenlítő csappantyúk 9 V-os működtetővel rendelkeznek, amely precíz vezérlést és energiahatékonyságot biztosít.
  • Maximum 180 fokos hőmérsékletet képesek ellenállni.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dayton Fali mennyezeti lemezek: Ezeket a lemezeket projektor, hangszóró vagy egyéb berendezés mennyezetre vagy falra való rögzítésére használják. Fémből vagy műanyagból készül, és több csavarlyukkal rendelkezik a felszerelés rögzítéséhez.
  • Dayton Gyors távirányító készletek: Ezek a készletek elektromos kandallók, kályhák és fűtőtestek vezérlésére szolgálnak.
  • Dayton 48c163 kábelcsatoló készlet: Lehetővé teszi a kábelek egyszerű és biztonságos csatlakoztatását, biztosítva a zsalu zökkenőmentes és megbízható működését.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom és tisztíthatom a távoli kiegyenlítő lengéscsillapítókat?

  • Kapcsolja ki a csappantyú tápellátását, és puha ruhával tisztítsa meg a csappantyút.
  • Kefével tisztítsa meg a csappantyú lapátjait.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a lengéscsillapító mechanizmusban, és távolítsa el őket.
  • Kenje meg a csappantyú mozgó részeit szilikon alapú kenőanyaggal.
  • Vizsgálja meg a hajtóművet és a motort, nincs-e rajta sérülés vagy kopás.

Mekkora ezeknek a távirányítós kiegyenlítő lengéscsillapítóknak a maximális sebessége?

Maximális sebességük 2000 FPM.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?