Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22CV79 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 12x12 | AB6RVW

DAYTON 22CV79 Négyzetes kiegyensúlyozó csappantyú 12x12

Raktáron
Tétel: AB6RVW Modell: 22CV79
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
€92.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes kiegyenlítő csappantyú
MűködtetőKézikönyv
Csatorna magassága12 "
Csatorna szélessége12 "
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret22 Gauge
Keretmélység1-7 / 8 "
Keretmagasság11-3 / 4 In.
Keret anyagGalvanizált acél
keret szélessége11-3 / 4 In.
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód8481803040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
DAYTON 22CV77 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 x 6 | AF7NCQ 22CV776"6"€73.83
DAYTON 22CV78 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€78.86
DAYTON 22CV80 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€94.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22CV79 Négyzetes kiegyensúlyozó csappantyú 12x12
€92.41 /Mértékegység