Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22CV77 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 x 6 | AF7NCQ

DAYTON 22CV77 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 x 6

Raktáron
Tétel: AF7NCQ Modell: 22CV77
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
€73.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes kiegyenlítő csappantyú
MűködtetőKézikönyv
Csatorna magassága6"
Csatorna szélessége6"
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret22 Gauge
Keretmélység1-7 / 8 "
Keretmagasság5-3 / 4 In.
Keret anyagGalvanizált acél
keret szélessége5-3 / 4 In.
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8481803090

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
DAYTON 22CV79 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "€92.41
DAYTON 22CV78 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€78.86
DAYTON 22CV80 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€94.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22CV77 négyzet alakú kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 x 6
€73.83 /Mértékegység