DAYTON 48C162 Távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 12 hüvelykes | AG6TZV

DAYTON 48C162 Távoli kiegyensúlyozó csappantyú, 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6TZV Modell: 48C162

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli kiegyensúlyozó csappantyú
Működtető9V
CsapágyakSzintetikus
Csappantyú Dia.12 "
Csatorna Dia.12 "
InÚgy tervezték, hogy szabályozza a légáramlást egy H VAC rendszerben
Keret20 Gauge
Keretmélység6-3 / 8 "
Keret anyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481809020

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár
DAYTON 48C159 Távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 hüvelykes | AD6QRH 48C1596"6"€147.14
DAYTON 48C161 távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 hüvelykes | AD6QRJ 48C16110 "10 "€160.51
DAYTON 48C160 Távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 hüvelykes | AG6TZU 48C1608"8"€174.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C162 Távoli kiegyensúlyozó csappantyú, 12 hüvelyk
€166.39 /Mértékegység