Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2TFY2 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 14 hüvelyk átmérőjű | AC3GWK

DAYTON 2TFY2 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 14 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AC3GWK Modell: 2TFY2
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
€195.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiegyensúlyozó csappantyú
Működtető3/8 "négyzet alakú kézi reteszelő kvadráns
CsapágyakSzintetikus (acetál) hüvely típusa
Csappantyú Dia.13-7 / 8 "
Csatorna Dia.14 "
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret20 Gauge
Keretmélység6-3 / 8 "
Keret anyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár
DAYTON 2TFX7 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 6 hüvelyk átmérőjű | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"€148.31
DAYTON 2TFX8 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 8 hüvelyk átmérőjű | AC3GWG 2TFX87-7 / 8 "8"€152.62
DAYTON 2TFX9 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 10 hüvelyk átmérőjű | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "€157.55
DAYTON 2TFY1 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 12 hüvelyk átmérőjű | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "€168.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2TFY2 kiegyensúlyozó lengéscsillapító kerek 14 hüvelyk átmérőjű
€195.25 /Mértékegység