Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22CV82 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 10 x 8 | AB6RVY

DAYTON 22CV82 négyszögletes kiegyensúlyozó csappantyú 10 x 8

Raktáron
Tétel: AB6RVY Modell: 22CV82
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
€85.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú kiegyenlítő csappantyú
MűködtetőKézikönyv
Csatorna magassága8"
Csatorna szélessége10 "
InAlacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek
Keret22 Gauge
Keretmélység1-7 / 8 "
Keretmagasság7-3 / 4 In.
Keret anyagGalvanizált acél
keret szélessége9-3 / 4 In.
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1.0 "-os WC
típusKézi egypengés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8481803040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna magasságaCsatorna szélességeÁr
DAYTON 22CV81 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€80.65
DAYTON 22CV86 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "€94.59
DAYTON 22CV83 Téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "€85.97
DAYTON 22CV84 téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"€77.65
DAYTON 22CV85 Téglalap alakú kiegyenlítő csappantyú 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€80.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22CV82 négyszögletes kiegyensúlyozó csappantyú 10 x 8
€85.09 /Mértékegység