DAYTON Kiegyenlítő csillapítók, kerek


Szűrő
Csapágyak: Szintetikus (acetál) hüvely típusa , Felhasználásra: Alacsony sebességű és alacsony differenciálnyomású rendszerek , Keret: 20 Gauge , Keret mélysége: 6-3 / 8 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , Max. Hőmérséklet: 180 F , Max. Sebesség: 2000 fpm , Típus: Kézi egypengés
StílusModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
2TFX7
5-7 / 8 "6"€148.31
A
2TFX8
7-7 / 8 "8"€152.62
A
2TFX9
9-7 / 8 "10 "€157.56
A
2TFY1
11-7 / 8 "12 "€168.61
A
2TFY2
13-7 / 8 "14 "€195.24

Kiegyenlítő csillapítók, kerek

A Dayton kerek kiegyenlítő csappantyúit a légáramlás szabályozására használják kis sebességű és alacsony nyomáskülönbségű rendszerekben. Ezek a lengéscsillapítók horganyzott acélból készült kerettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, valamint szintetikus hüvelyes csapágyakkal, amelyek ellenállnak a szennyeződéseknek, beleértve a vizet, port és gyártási részecskéket. Kézi kézi kvadránsokkal rendelkeznek, amelyek a helyükre rögzíthetők, és 6, 8, 10, 12 és 14 hüvelykes csőátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?