Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 48C159 Távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 6 hüvelykes | AD6QRH

DAYTON 48C159 Távoli kiegyensúlyozó csappantyú, 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6QRH Modell: 48C159
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
€147.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli kiegyensúlyozó csappantyú
Működtető9V
CsapágyakSzintetikus
Csappantyú Dia.6"
Csatorna Dia.6"
InÚgy tervezték, hogy szabályozza a légáramlást egy H VAC rendszerben
Keret20 Gauge
Keretmélység6-3 / 8 "
Keret anyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet180 F
Max. Sebesség2000 fpm
Max. Nyomáskülönbség1
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481803030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge (nyomtáv) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár
DAYTON 48C161 távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 10 hüvelykes | AD6QRJ 48C16110 "10 "€160.51
DAYTON 48C160 Távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 8 hüvelykes | AG6TZU 48C1608"8"€174.35
DAYTON 48C162 Távirányító kiegyensúlyozó lengéscsillapító 12 hüvelykes | AG6TZV 48C16212 "12 "€166.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C159 Távoli kiegyensúlyozó csappantyú, 6 hüvelyk
€147.14 /Mértékegység