Airmaster ventilátor levegő keringtetők | Magyarország

AIRMASTER FAN Levegőszivattyúk

OSHA-kompatibilis mobil és helyhez kötött légkeringtetők, amelyek fókuszált légáramlást kínálnak 11200 CFM maximális áramlási sebességgel. Korrózióálló alumíniumöntvény / horganyzott acél pengék, valamint acél ház és védőburkolatok; ideális összeszerelő sorokon, munkaállomásokon és karbantartási területeken a levegő keringetésére

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A60300Ft1,408,211.18
A60301Ft1,408,211.18
A60302Ft1,408,211.18
A60303Ft1,408,211.18
A60304Ft1,408,211.18
A60305Ft1,408,211.18
A60306Ft1,408,211.18
A60307Ft1,408,211.18
AIRMASTER FAN -

Nagy teljesítményű oszcilláló 115 V-os légkeringetők

StílusModellDia Dia.Penge anyagÁramlási sebességTeljes terhelésű erősítőkTeljesítmény értékeléseSebességÁr (ÁFA nélkül)
A20903-Öntött alumínium2600/2113/1805 Vö-1/51125/915/780 fordulat / percFt368,852.02
B2089418 "Alumínium2600 Vö1.41 A1/51125 ford / percFt400,624.41
C2090818 "Alumínium2600 Vö1.41 A1/51125 ford / percFt399,528.82
D2089820 "Alumínium3100 Vö1.65 A1/51120 ford / percFt427,649.22
A2090420 "Alumínium3100 Vö1.65 A1/51120 ford / percFt395,876.78
E2090920 "Alumínium3100 Vö1.65 A1/51120 ford / percFt422,901.59
F2088524 "Alumínium5387 Vö2.5 A1/31070 ford / percFt636,908.78
ajánlatkérés
F2089030 "Alumínium7996 Vö2.9 A1/31045 ford / percFt670,872.40
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN -

Nagy teljesítményű, oszcilláló 115 V-os légkeringtetők

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes terhelésű erősítőkHáz anyagaTeljesítmény értékeléseSebességÁr (ÁFA nélkül)
A20899-2600 Vö-Alumínium / Acél1/51125 ford / percFt254,544.40
B2091118 "2600 Vö1.41 AAcél1/51125 ford / percFt243,588.40
C2090618 "2600 Vö1.41 AAcél1/51125 ford / percFt295,081.62
D2089218 "2600 Vö1.41 AAcél1/51125 ford / percFt303,116.02
C2090720 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / percFt311,150.42
D2089320 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / percFt314,437.19
B2091220 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / percFt258,561.60
E2090220 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / percFt269,152.40
D2089524 "5588 Vö2.5 AAcél1/31110 ford / percFt411,945.58
F2090030 "8402 Vö2.7 AAcél1/31098 ford / percFt445,543.99
ajánlatkérés
StílusModellDia Dia.Penge anyagMéretekÁramlási sebességHáz anyagaPengék számaTeljesítmény értékeléseHangszintÁr (ÁFA nélkül)
A22401-Galvanizált acél38 x 36 x 24 "20000 VöHegesztett acél-3-Ft3,035,177.18
A2210218 "Öntött alumínium18 x 20 x 20 "3450 VöAcél41/474 dBFt1,804,088.01
A2210018 "Öntött alumínium18 x 20 x 20 "3450 VöAcél41/474 dBFt1,481,981.59
A2210118 "Öntött alumínium18 x 20 x 20 "3450 VöAcél41/474 dBFt1,250,810.00
A2210318 "Öntött alumínium18 x 20 x 20 "3450 VöAcél41/474 dBFt1,808,470.38
A2212024 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "6500 VöAcél41/280 dBFt1,650,703.99
A2213224 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "7400 VöAcél4182 dBFt2,166,366.39
A2214324 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "10500 VöAcél4387 dBFt2,614,831.99
A2213324 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "7400 VöAcél4182 dBFt2,190,834.80
A2213024 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "7400 VöAcél4182 dBFt1,801,896.78
A2212124 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "6500 VöAcél41/280 dBFt1,635,365.61
A2211224 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "5200 VöAcél41/480 dBFt1,842,068.78
A2211124 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "5200 VöAcél41/480 dBFt1,508,641.18
A2212324 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "6500 VöAcél41/280 dBFt2,083,831.21
A2213124 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "7400 VöAcél4182 dBFt1,772,680.79
A2211024 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "5200 VöAcél41/480 dBFt1,517,406.01
A2211324 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "5200 VöAcél41/480 dBFt1,844,260.01
A2212224 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "6500 VöAcél41/280 dBFt2,052,789.20
A2214024 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "10500 VöAcél4387 dBFt3,563,986.78
A2214124 "Öntött alumínium24 x 20 x 26 "10500 VöAcél4387 dBFt2,184,626.42
A2215130 "Öntött alumínium30 x 20 x 32 "8000 VöAcél-1/286 dBFt1,813,218.00
A2215030 "Öntött alumínium30 x 20 x 32 "8000 VöAcél61/286 dBFt1,828,556.38
A2216330 "Öntött alumínium30 x 20 x 32 "11000 VöAcél-1-1/292 dBFt2,394,251.20
A2216230 "Öntött alumínium30 x 20 x 32 "11000 VöAcél-1-1/292 dBFt3,208,282.00
A2217130 "Öntött alumínium30 x 20 x 32 "16000 VöAcél-394 dBFt2,132,767.99
AIRMASTER FAN -

Nagy teljesítményű, oszcilláló 230/460 V-os légkeringtetők

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A20630K24 "5739 VöFt531,000.78
B20640K24 "5739 VöFt578,842.01
C20620K24 "5739 VöFt545,243.61
D20600K24 "5739 VöFt609,153.60
B20690K30 "8723 VöFt611,709.99
E20650K30 "8723 VöFt643,482.38
A20680K30 "8723 VöFt564,234.02
C20670K30 "8723 VöFt578,842.01
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A20840Ft694,975.60
A20860Ft629,970.02
A20870Ft615,361.98
A20880Ft663,568.38
AIRMASTER FAN -

Kereskedelmi nem oszcilláló légkeringető 115V

StílusModellDia Dia.Cfm HighMax. MélységSzerelési helyFelszerelési stílusMűködési erősítőkDia kívül.HangszintÁr (ÁFA nélkül)
A70500--------Ft175,661.21
ajánlatkérés
A70700--------Ft173,469.98
ajánlatkérés
B7158424 "440014 "EmeletTalapzatra szerelt3.527 "74dBAFt294,600.26
ajánlatkérés
C7157224 "440014 "Fal vagy mennyezetFalra szerelt3.527 "74dBAFt201,245.00
ajánlatkérés
D7158630 "610021 "TalapzatTalapzatra szerelt3.333 "76dBAFt313,748.89
ajánlatkérés
E7157330 "610021 "Fal vagy mennyezetFalra szerelt3.333 "76dBAFt204,291.34
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A78984Ft91,665.22
A78985Ft65,736.00
AIRMASTER FAN -

Oszcilláló 115V-os ipari légkeringtetők

StílusModellDia Dia.Cfm HighVentilátor fordulatszámMagasságMax. MélységSzerelési helyFelszerelési stílusDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A7156524 "5548111027 "21.25 "FalFalra szerelt27 "Ft395,214.35
B7156724 "5548111088.5 "16 "EmeletTalapzatra szerelt27 "Ft373,928.81
ajánlatkérés
A7156630 "7794109133.5 "21.25 "FalFalra szerelt33.5 "Ft467,468.16
B7156830 "7794109192 "16 "EmeletTalapzatra szerelt33.5 "Ft413,570.74
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN -

Könnyű kereskedelmi, nem rezgő ventilátorok

StílusModellÁramlási sebességSebességÁr (ÁFA nélkül)
A715336000 Vö1100 rpmFt122,342.02
B715316000/5500/4800 Vö1100/800/600 fordulat / percFt157,766.39
AIRMASTER FAN -

Szikraálló, nagy teherbírású, veszélyes helyen működő 230/460 V-os légkeringtetők

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A20450K24 "5739 VöFt775,684.81
B20470K24 "5739 VöFt711,044.40
C20480K24 "5739 VöFt696,436.40
B20490K24 "5739 VöFt744,642.80
B20520K30 "8723 VöFt745,008.02
C20530K30 "8723 VöFt729,669.60
B20540K30 "8723 VöFt777,145.62
A20500K30 "8723 VöFt808,918.00
StílusModellDia Dia.MéretekÁramlási sebességPengék számaTeljesítmény értékeléseHangszintSebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A2130018 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,001,661.19
ajánlatkérés
A2130118 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm230 / 460 VACFt1,992,896.41
ajánlatkérés
A2130218 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,326,324.01
ajánlatkérés
A2130318 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,328,149.98
ajánlatkérés
A2134124 "29 x 55 x 68 "10500 Vö4387 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,548,365.60
ajánlatkérés
A2133224 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,706,132.00
ajánlatkérés
A2134324 "29 x 55 x 68 "10500 Vö4387 dB1725 rpm230 / 460 VACFt3,154,962.80
ajánlatkérés
A2132324 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,623,961.98
ajánlatkérés
A2132024 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,188,643.62
ajánlatkérés
A2131124 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,048,772.00
ajánlatkérés
A2133324 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,728,044.01
ajánlatkérés
A2132224 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,590,728.79
ajánlatkérés
A2133124 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,310,620.38
ajánlatkérés
A2131324 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,384,025.62
ajánlatkérés
A2131024 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,057,536.78
ajánlatkérés
A2132124 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,172,574.82
ajánlatkérés
A2131224 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,379,277.99
ajánlatkérés
A2134024 "29 x 55 x 68 "10500 Vö4387 dB1725 rpm115 / 230 VACFt3,340,484.38
ajánlatkérés
A2133024 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,339,471.20
ajánlatkérés
A2135330 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,868,280.80
ajánlatkérés
A2135130 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,417,258.81
ajánlatkérés
A2136030 "35 x 55 x 74 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,732,791.59
ajánlatkérés
A2137330 "35 x 55 x 74 "16000 Vö6394 dB1725 rpm230 / 460 VACFt3,344,136.42
ajánlatkérés
A2137030 "35 x 55 x 74 "16000 Vö6394 dB1725 rpm115 / 230 VACFt3,500,807.22
ajánlatkérés
A2135230 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,835,047.61
ajánlatkérés
StílusModellDia Dia.MéretekÁramlási sebességPengék számaTeljesítmény értékeléseHangszintSebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A2170218 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,128,385.62
A2170118 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm230 / 460 VACFt1,526,170.79
A2170018 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm115 / 230 VACFt1,533,840.02
A2170318 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,130,942.02
A2174124 "29-1 / 2 x 32 x 54 "10500 Vö4387 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,350,427.21
A2173324 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Vö4182 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,530,836.00
A2173124 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Vö4182 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,112,681.99
A2172324 "29-1 / 2 x 32 x 54 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,426,388.80
A2172124 "29-1 / 2 x 32 x 54 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm230 / 460 VACFt1,975,366.81
A2171324 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,186,087.18
A2171124 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm230 / 460 VACFt1,571,455.58
A2171024 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm115 / 230 VACFt1,859,598.39
A2171224 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,182,069.98
A2172024 "29-1 / 2 x 32 x 54 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm115 / 230 VACFt1,990,705.18
A2173024 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Vö4182 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,141,532.81
A2174024 "29-1 / 2 x 32 x 54 "10500 Vö4387 dB1725 rpm115 / 230 VACFt3,142,911.20
A2174324 "29-1 / 2 x 32 x 54 "10500 Vö4387 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,957,024.41
A2173224 "29-1 / 2 x 32 x 54 "7400 Vö4182 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,508,558.82
A2172224 "29-1 / 2 x 32 x 54 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,392,790.40
A2175130 "35-1 / 2 x 32 x 61 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,190,834.80
ajánlatkérés
A2175330 "35-1 / 2 x 32 x 61 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm230 / 460 VACFt2,641,856.80
ajánlatkérés
A2176030 "35-1 / 2 x 32 x 61 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm115 / 230 VACFt2,506,002.42
ajánlatkérés
A2177330 "35-1 / 2 x 32 x 61 "16000 Vö6394 dB1725 rpm230 / 460 VACFt3,117,347.20
ajánlatkérés
A2176230 "35-1 / 2 x 32 x 61 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm115 / 230 VACFt3,588,455.19
ajánlatkérés
A2177030 "35-1 / 2 x 32 x 61 "16000 Vö6394 dB1725 rpm115 / 230 VACFt3,184,178.80
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A60474Ft813,300.42
ajánlatkérés
A60473Ft904,235.21
ajánlatkérés
A60475Ft698,627.59
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A20723Ft433,127.22
A20722Ft426,553.58
A20721Ft374,329.98
A20720Ft402,450.38
StílusModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes terhelésű erősítőkSebességÁr (ÁFA nélkül)
A3713724 "5588 Vö2.5 A1110 ford / percFt353,513.60
A3713830 "8402 Vö2.7 A1098 ford / percFt392,955.22
AIRMASTER FAN -

Szikraálló, nem rezgő, nagy teherbírású, veszélyes helyekre alkalmas légkeringtetők

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A2032124 "5739 VöFt616,822.78
B2030124 "5739 VöFt680,732.82
ajánlatkérés
C2034124 "5739 VöFt648,595.22
D2033124 "5739 VöFt601,484.41
C2039130 "8723 VöFt682,193.62
E2035130 "8723 VöFt713,966.01
F2038130 "8723 VöFt634,352.39
StílusModellDia Dia.MéretekÁramlási sebességSebességÁr (ÁFA nélkül)
A12204K-30 x 25 x 23-1 / 2 "3637 Vö1150 ford / percFt328,680.02
A12205K-30 x 33-7 / 16 x 23-1 / 2 "--Ft354,609.19
A12210K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt333,792.81
A12208K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt343,653.18
A12200K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt388,572.81
A12206K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt317,358.80
A12209K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt371,043.20
A12211K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt359,721.98
A12201K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt414,501.98
A12203K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt323,932.40
A12202K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt297,272.80
A12207K20 "-3637 Vö1150 ford / percFt343,288.02
A10401K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt337,079.59
A10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / percFt342,557.59
A10750K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt369,582.40
A10733K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt332,332.01
A10735K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt379,807.98
A10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / percFt326,854.00
A10740K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt363,739.18
A10738K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt353,148.39
A10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / percFt353,513.60
A10731K24 "-5280 Vö1120 ford / percFt422,536.38
A10501K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / percFt396,242.00
A10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / percFt306,768.00
A10451K30 "34 x 19 x 34 "6915 Vö1115 ford / percFt344,748.82
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A20780KFt582,128.79
A20790KFt629,970.02
A20750KFt661,377.20
A20770KFt597,102.00
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A60182Ft829,004.00
ajánlatkérés
A60181Ft808,552.79
ajánlatkérés
A60180Ft693,149.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN -

I Beam Mount nagy teljesítményű légkeringetők

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes terhelésű erősítőkSebességÁr (ÁFA nélkül)
A37140-8402 Vö-1098 ford / percFt433,492.39
A3713924 "5588 Vö2.5 A1110 ford / percFt400,624.41
B3714724 "5387 Vö2.5 A1070 ford / percFt625,952.82
B3714830 "7996 Vö2.9 A1045 ford / percFt658,820.80
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?