AIRMASTER FAN 71566 Légkeringető 30 hüvelykes 7794 Cfm 115v | AA6YMT 15E713 / I-30-OIW

AIRMASTER FAN 71566 Légkeringető 30 hüvelykes 7794 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AA6YMT Típus: 71566Kereszthivatkozás: 15E713 / I-30-OIW

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,338.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.950
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.690
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft390
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.310
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.160
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas7794
CFM alacsony5143
CFM közepes5943
CFM / Watt31.5
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1091
ŐranyagAcél
Magasság33.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység21.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.2
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.33.5 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint76dBA
Sebességek3
HővédelemIgen
Feszültség115
Watts280
Szélesség33.5 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Dia Dia.CFM magasHangszintWattsSzélességFan RPMMagasságÁr
AIRMASTER FAN 71567 Légkeringető 24 hüvelykes 5548 Cfm 115v | AA6YMP 15E710 / I-24-OAP 7156727 "24 "554871dBA27527 "111088.5 "€1,064.34
AIRMASTER FAN 71565 Légkeringető 24 hüvelykes 5548 Cfm 115v | AA6YMQ 15E711 / I-24-OIW 7156527 "24 "554871dBA27527 "111027 "€1,138.86
AIRMASTER FAN 71568 Légkeringető 30 hüvelykes 7794 Cfm 115v | AA6YMR 15E712 / I-30-OAP 7156833.5 "30 "779476dBA28033.5 "109192 "€1,177.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 71566 Légkeringető 30 hüvelykes 7794 Cfm 115V
€1,338.48 /Mértékegység