AIRMASTER VENTILÁTOR UPI-30PA2A Légkeringető 30 hüvelykes 7185 Cfm 115v | AA6YMM 15E708

AIRMASTER FAN UPI-30PA2A légkeringtető 30 hüvelykes 7185 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AA6YMM Modell: UPI-30PA2AKereszthivatkozás: 15E708

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€919.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.950
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.690
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft390
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.310
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.160
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas7185
CFM alacsony3415
CFM közepes5300
CFM / Watt31.5
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1080
ŐranyagAcél
Magasság60–92 ”
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység16 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33.5 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint76dBA
Sebességek3
HővédelemIgen
Feszültség115
Watts270
Szélesség33.5 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMagasságMax. MélységSzerelési helyÁr
AIRMASTER FAN I-24W2A légkeringető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707 I-24W2A71dBA24 "522026027 "27 "21.25 "Fal vagy mennyezet€751.51
AIRMASTER FAN I-30W2A légkeringető 30 hüvelykes 7185 Cfm 115v | AA6YMN 15E709 I-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Fal vagy mennyezet€832.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN UPI-30PA2A légkeringtető 30 hüvelykes 7185 Cfm 115v
€919.83 /Mértékegység