AIRMASTER FAN 21752 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Phase, Propeller Diameter 30 Inch | CE7UQW 30M-1/2MX

AIRMASTER FAN 21752 légrobbantó, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 1 fázisú, propeller átmérője 30 hüvelyk

Tétel: CE7UQW Típus: 21752Keresztszám: 30M-1/2MX
€6,605.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Dia Dia.30 "
Penge anyagÖntött alumínium
Méretek35-1 / 2 x 32 x 61 "
Áramlási sebesség8000 Vö
Frekvencia60 Hz
Ház anyagaAcél
Kések száma6
Teljesítmény értékelése1/2
Hangszint86 dB
Sebesség1725 rpm
Feszültségértékelés115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésDia Dia.MéretekÁramlási sebességKések számaTeljesítmény értékeléseHangszintSebességÁr
AIRMASTER FAN 21700 Air Blaster, közvetlen hajtás, közepes állvány, 1 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UPY 18M-1/4M 21700115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€3,207.27
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21701 Air Blaster, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 3 fázisú, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UPZ 18MP-1/4M 21701230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€3,191.24
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21702 Air Blaster, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 1 fázis, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UQA 18M-1/4MX 21702115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€4,450.47
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21703 Air Blaster, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 3 fázisú, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UQB 18MP-1/4MX 21703230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€4,455.82
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21710 Air Blaster, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 1 fázisú, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7UQC 24M-1/4M 21710115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€3,888.44
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21711 Air Blaster, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 3 fázis, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7UQD 24MP-1/4M 21711230 / 460 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€3,285.93
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21712 Air Blaster, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 1 fázis, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7UQE 24M-1/4MX 21712115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€4,562.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 21752 légrobbantó, közvetlen meghajtású, közepes állvány, 1 fázisú, propeller átmérője 30 hüvelyk
€6,605.68 /Mértékegység