AIRMASTER FAN CA30WC légkeringető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573

AIRMASTER FAN CA30WC légkeringtető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AC2MFD Típus: CA30WCKereszthivatkozás: 2LBA6 / 71573

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€614.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.800
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft200
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.100
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas6100
CFM alacsony2700
CFM közepes4400
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1100
ŐranyagAcél
Magasság96 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység21 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint76dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts230
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMax. MélységSzerelési helyFelszerelési stílusÁr
AIRMASTER FAN CA30APE légkeringető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "TalapzatTalapzatra szerelt€939.41
AIRMASTER FAN CA24WC légkeringető 24 hüvelykes 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572 CA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Fal vagy mennyezetFalra szerelt€569.78
AIRMASTER FAN CA24APE légkeringető 24 hüvelykes 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "EmeletTalapzatra szerelt€838.58
AIRMASTER FAN 70500 légkeringető, közvetlen meghajtású, talapzat, légcsavar átmérője 20 hüvelyk | CE7WRE 70500--------€367.31
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 70700 légkeringető, közvetlen meghajtású, talapzat, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7WRF 70700--------€362.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN CA30WC légkeringtető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v
€614.21 /Mértékegység