AIRMASTER FAN Nagy teljesítményű, oszcilláló 230/460 V-os légkeringtetők


Szűrő
Penge anyaga: Alumínium , Teljes terhelésű erősítők: 1.2 A , Ház anyaga: Acél , Pengék száma: 3 , Sebességszám: 1 , Teljesítmény értékelése: 1/4 , Sebesség: 1140 ford / perc , Névleges feszültség: 230 / 460 VAC
StílusModellDia Dia.Áramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
20630K
24 "5739 Vö€1,343.50
ajánlatkérés
A
20600K
24 "5739 Vö€1,541.23
ajánlatkérés
A
20620K
24 "5739 Vö€1,379.53
ajánlatkérés
A
20640K
24 "5739 Vö€1,464.54
ajánlatkérés
A
20680K
30 "8723 Vö€1,427.58
ajánlatkérés
A
20650K
30 "8723 Vö€1,628.09
ajánlatkérés
A
20670K
30 "8723 Vö€1,464.54
ajánlatkérés
A
20690K
30 "8723 Vö€1,547.70
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?