AIRMASTER FAN High Stand Model Direct Drive Air Blasters


Szűrő
Penge anyaga: Öntött alumínium , Ház anyaga: Acél , Sebességszám: 1
StílusModellFeszültségértékelésDia Dia.MéretekÁramlási sebességKések számaTeljesítmény értékeléseHangszintSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
21410
115 / 230 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "18000 Vö6286 dB1150 ford / perc€15,850.30
ajánlatkérés
A
21382
115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Vö61-1/288 dB1725 rpm€10,613.06
ajánlatkérés
A
21390
115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Vö6290 dB1725 rpm€8,246.70
ajánlatkérés
A
21332
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm€6,846.84
ajánlatkérés
A
21392
115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Vö6290 dB1725 rpm€13,277.88
ajánlatkérés
A
21312
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€6,019.86
ajánlatkérés
A
21310
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€5,205.82
ajánlatkérés
A
21300
115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€5,064.44
ajánlatkérés
A
21320
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm€5,537.53
ajánlatkérés
A
21302
115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€5,885.88
ajánlatkérés
A
21370
115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Vö6394 dB1725 rpm€8,857.46
ajánlatkérés
A
21340
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "10500 Vö4387 dB1725 rpm€8,451.83
ajánlatkérés
A
21380
115 / 230 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Vö61-1/288 dB1725 rpm€7,881.72
ajánlatkérés
A
21322
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm€6,554.86
ajánlatkérés
A
21362
115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm€9,652.10
ajánlatkérés
A
21330
115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm€5,919.14
ajánlatkérés
A
21360
115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm€6,914.29
ajánlatkérés
A
21352
115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm€7,173.01
ajánlatkérés
A
21350
115 / 230 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm€6,155.69
ajánlatkérés
A
21603
230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "20000 Vö6384 dB1150 ford / perc€11,450.21
ajánlatkérés
A
21631
230 / 460 VAC48 "53 x 55-1 / 2 x 93 "37000 Vö67-1/2105 dB1150 ford / perc€15,278.34
ajánlatkérés
A
21413
230 / 460 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "18000 Vö6286 dB1150 ford / perc€9,860.93
ajánlatkérés
A
21371
230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Vö6394 dB1725 rpm€6,930.92
ajánlatkérés
A
21391
230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Vö6290 dB1725 rpm€7,791.17
ajánlatkérés
A
21393
230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "16800 Vö6290 dB1725 rpm€8,386.22
ajánlatkérés
A
21373
230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "16000 Vö6394 dB1725 rpm€8,461.07
ajánlatkérés
A
21601
230 / 460 VAC36 "47 x 55-1 / 2 x 86 "20000 Vö6384 dB1150 ford / perc€9,370.28
ajánlatkérés
A
21381
230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Vö61-1/288 dB1725 rpm€7,594.36
ajánlatkérés
A
21361
230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm€6,627.85
ajánlatkérés
A
21621
230 / 460 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "28000 Vö6586 dB1150 ford / perc€10,854.23
ajánlatkérés
A
21303
230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€5,890.50
ajánlatkérés
A
21321
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm€5,496.88
ajánlatkérés
A
21323
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "6500 Vö41/280 dB1725 rpm€6,638.94
ajánlatkérés
A
21343
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "10500 Vö4387 dB1725 rpm€7,982.44
ajánlatkérés
A
21351
230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm€6,115.96
ajánlatkérés
A
21363
230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "11000 Vö61-1/292 dB1725 rpm€8,668.97
ajánlatkérés
A
21411
230 / 460 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "18000 Vö6286 dB1150 ford / perc€9,511.66
ajánlatkérés
A
21623
230 / 460 VAC42 "47 x 55-1 / 2 x 86 "28000 Vö6586 dB1150 ford / perc€14,109.48
ajánlatkérés
A
21353
230 / 460 VAC30 "35 x 55 x 74 "8000 Vö61/286 dB1725 rpm€7,257.10
ajánlatkérés
A
21633
230 / 460 VAC48 "53 x 55-1 / 2 x 93 "37000 Vö67-1/2105 dB1150 ford / perc€16,318.76
ajánlatkérés
A
21301
230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Vö41/474 dB1725 rpm€5,042.27
ajánlatkérés
A
21311
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€5,183.64
ajánlatkérés
A
21313
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Vö41/480 dB1725 rpm€6,031.87
ajánlatkérés
A
21331
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm€5,846.15
ajánlatkérés
A
21383
230 / 460 VAC36 "41 x 55 x 80 "14850 Vö61-1/288 dB1725 rpm€8,176.48
ajánlatkérés
A
21341
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "10500 Vö4387 dB1725 rpm€6,447.67
ajánlatkérés
A
21333
230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "7400 Vö4182 dB1725 rpm€6,902.28
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?