A Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Galvanizált acél , vezeték hossza: 10 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Védőanyag: Acél , Magasság: 23 " , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 105 fok F , Max. Mélység: 11 " , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1/15 , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési hely: Talapzat , Szerelési mód: Talapzatra szerelt , Pengék száma: 3 , Működési erősítők: 2.6 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , Külső átmérő: 23 " , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Sebesség: 2 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Szélesség: 23 " , Huzalvédő felület: Nikkel króm