AIRMASTER FAN I-24W2A légkeringető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707

AIRMASTER FAN I-24W2A légkeringető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AA6YML Modell: I-24W2AKereszthivatkozás: 15E707

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€751.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.900
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft300
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.100
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas5220
CFM alacsony2820
CFM közepes4020
CFM / Watt18.2
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1080
ŐranyagAcél
Magasság27 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység21.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint71dBA
Sebességek3
HővédelemIgen
Feszültség115
Watts260
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMagasságMax. MélységSzerelési helyÁr
AIRMASTER VENTILÁTOR UPI-30PA2A Légkeringető 30 hüvelykes 7185 Cfm 115v | AA6YMM 15E708 UPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60–92 ”16 "Emelet€919.83
AIRMASTER FAN I-30W2A légkeringető 30 hüvelykes 7185 Cfm 115v | AA6YMN 15E709 I-30W2A76dBA30 "718527033.5 "33.5 "21.25 "Fal vagy mennyezet€832.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN I-24W2A légkeringető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115V
€751.51 /Mértékegység