AIRMASTER FAN CA24APE légkeringető 24 hüvelykes 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584

AIRMASTER FAN CA24APE légkeringtető 24 hüvelyk 4400 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AD6PLK Modell: CA24APEKereszthivatkozás: 46Z424 / 71584

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€838.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.700
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.400
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft400
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.200
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas4400
CFM alacsony2460
CFM közepes3460
CFM / Watt18.2
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1100
ŐranyagAcél
Magasság96 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység14 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint74dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts260
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMax. MélységSzerelési helyFelszerelési stílusÁr
AIRMASTER FAN CA30APE légkeringető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "TalapzatTalapzatra szerelt€939.41
AIRMASTER FAN CA30WC légkeringető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573 CA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Fal vagy mennyezetFalra szerelt€614.21
AIRMASTER FAN CA24WC légkeringető 24 hüvelykes 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572 CA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Fal vagy mennyezetFalra szerelt€569.78
AIRMASTER FAN 70500 légkeringető, közvetlen meghajtású, talapzat, légcsavar átmérője 20 hüvelyk | CE7WRE 70500--------€367.31
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 70700 légkeringető, közvetlen meghajtású, talapzat, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7WRF 70700--------€362.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN CA24APE légkeringtető 24 hüvelyk 4400 Cfm 115v
€838.58 /Mértékegység