AIRMASTER FAN Szikraálló, nagy teherbírású, veszélyes helyen működő 230/460 V-os légkeringtetők


Szűrő
Penge anyaga: Alumínium , Teljes terhelésű erősítők: 1.1 A , Ház anyaga: Acél , Pengék száma: 3 , Sebességszám: 1 , Teljesítmény értékelése: 1/4 , Sebesség: 1140 ford / perc , Névleges feszültség: 230 / 460 VAC
StílusModellDia Dia.Áramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
20480K
24 "5739 Vö€1,762.07
ajánlatkérés
A
20470K
24 "5739 Vö€1,799.03
ajánlatkérés
A
20450K
24 "5739 Vö€1,962.58
ajánlatkérés
A
20490K
24 "5739 Vö€1,884.04
ajánlatkérés
A
20530K
30 "8723 Vö€1,846.15
ajánlatkérés
A
20520K
30 "8723 Vö€1,884.96
ajánlatkérés
A
20500K
30 "8723 Vö€2,046.66
ajánlatkérés
A
20540K
30 "8723 Vö€1,966.27
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?