AIRMASTER FAN C-18PN légkeringető 18 hüvelykes 2670 Cfm 115v | AC2DHX 2HYG8

AIRMASTER FAN C-18PN légkeringető 18 hüvelykes 2670 Cfm 115V

Tétel: AC2DHX Modell: C-18PNKereszthivatkozás: 2HYG8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas2670
CFM alacsony1850
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1480
ŐranyagAcél
Magasság23 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység11 "
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/15
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1480
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyTalapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők2.6
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.23 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség23 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.41
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasFan RPMMotor fordulatszámÁr
AIRMASTER FAN C-20PN3 légkeringető 20 hüvelykes 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9 C-20PN320 "252016151615-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN C-18PN légkeringető 18 hüvelykes 2670 Cfm 115V