A Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Galvanizált acél , vezeték hossza: 15 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Ventilátor fordulatszáma: 1100 , Védőanyag: Acél , Magasság: 96 " , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1100 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Pengék száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Sebesség: 3 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Huzalvédő felület: Nikkel króm