AIRMASTER FAN UP30LF16-S légkeringető, légcsavar átmérője 30 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULG 20900

AIRMASTER FAN UP30LF16-S légkeringető, propeller átmérője 30 hüvelyk, egységcsomag

Tétel: CE7ULG Modell: UP30LF16-SKereszthivatkozás: 20900
€1,127.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Dia Dia.30 "
Penge anyagAlumínium
Méretek32 x 74 "
Áramlási sebesség8402 Vö
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.7 A
Ház anyagaAcél
Kések száma3
Sebességek száma3
Teljesítmény értékelése1/3
Sebesség1098 ford / perc
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes terhelésű erősítőkHáz anyagaTeljesítmény értékeléseSebességÁr
AIRMASTER FAN 20892 légkeringető, nem rezgő, talapzat, légcsavar átmérője 18 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULA UP18LF16-S 2089218 "2600 Vö1.41 AAcél1/51125 ford / perc€633.82
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 20893 légkeringető, nem rezgő, talapzat, légcsavar átmérője 20 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULB UP20LF6-S 2089320 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / perc€657.49
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 20895 légkeringető, légcsavar átmérője 24 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULD UP24LF16-S 2089524 "5588 Vö2.5 AAcél1/31110 ford / perc€861.38
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 20899 légkeringető, nem rezgő, fal, légcsavar átmérője 18 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULF UP18LW16-S8 20899-2600 Vö-Alumínium / Acél1/51125 ford / perc€532.25
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 20902 légkeringető, nem rezgő, fal, légcsavar átmérője 20 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULH UP20LW16-S8 2090220 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / perc€562.80
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 20906 légkeringető, nem oszcilláló, I gerenda, légcsavar átmérője 18 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULL UP18LI16-S 2090618 "2600 Vö1.41 AAcél1/51125 ford / perc€617.02
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 20907 légkeringető, nem oszcilláló, I gerenda, légcsavar átmérője 20 hüvelyk, egységcsomag | CE7ULM UP20LI16-S 2090720 "3100 Vö1.65 AAcél1/51120 ford / perc€650.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN UP30LF16-S légkeringető, propeller átmérője 30 hüvelyk, egységcsomag
€1,127.28 /Mértékegység